395 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Gamme d’encastrés de sol LED pour l’éclairage des espaces extérieurs. Deux tailles disponibles avec différentes optiques en LED blanches ou RGBW. KEPLERO Code produit Désignation Dispo Tarif HT E015ZMH830ELCSS KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX - 506 € E015ZMH830DACSS KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 3000K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX - 549 € E015ZMH827ELCSS KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 2700K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX - 506 € E015ZMH827DACSS KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 2700K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX - 549 € 00092005483 POT ENCASTREMENT KEPLERO MINI ZOOM - 38 € E013ZMH830ELCSS KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX - 952 € E013ZMH830DACSS KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 3000K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX - 1 042 € E013ZMH827ELCSS KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 2700K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX - 952 € E013ZMH827DACSS KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 2700K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX - 1 042 € OPTIQUE KEPLERO ZOOM : Système optique Zoom avec possibilité de coulissement vertical et blocage dans quatre positions différentes et autant d’ouvertures de faisceau. Le faisceau est inclinable jusqu’à 20° et orientable à 360° avec système de blocage de l’orientation. ZIP CONFORT est en mesure de faire face aux défi s les plus diffi ciles en termes de conception. Encastré de sol avec plusieurs dimensions, fl ux lumineux et formes, collerette acier ou inox. ZIP Code produit Désignation Tarif HT 00249004843 ENCASTRÉ DE SOL MEGA ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 289 LM 85° OPALE DIAM 275 MM 749 € 00249712446 ENCASTRÉ DE SOL MEGA ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 2427 LM 11° DIAM 275 MM 1 070 € 00249000839 ENCASTRÉ DE SOL ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 35 LM 81° DIAM 130 MM 389 € 00249712324 ENCASTRÉ DE SOL ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 1143 LM 11° DIAM 130 MM 780 € INSTALLATION : Pour chaque installation d’un encastré de sol, il faudra prévoir un système de drainage type gravier ou sable de 40 cm en dessous de l’appareil. Un bon drainage doit permettre l’absorption de 5 litres d’eau en 8 minutes. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=