396 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Subaquatique Projecteur immergeable IP68 en acier inox 316L. Corps rotation 180° et précablage usine 50 cm. Disponible en faisceau ouverture 20° et 30° SPOT Code produit Désignation Tarif HT 02855014722 SPOT INOX 2.5W 3000K 10° 150 € 02855014724 SPOT INOX 2.5W 4000K 10° 150 € 02855003435 DRIVER IP67 12W 47 € Tous les produits «subaquatique» doivent impérativement fonctionner en immersion. Projecteur immergeable IP68 gestion RGB changement de couleur seulement avec 2 fil idéal pour des projets en rénovation. Corps en acier inox 316L et précablage usine. L: 4 mètres. MINI COLOR TKT Code produit Désignation Tarif HT 02855016179 SPOT INOX 26W RGBW 15° 1 374 € 02855016180 SPOT INOX 26W RGBW 35° 1 374 € 02855016181 SPOT INOX 26W RGBW 80° 1 374 € 02855016178 SPOT INOX 26W RGBW 120° 1 374 € 02855015966 SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW 805 € 02855015967 TRANSFO 100VA 290 € Projecteur immergeable IP68 changement de couleur RGBW. Profondeur maximum d’installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et précablage usine. L: 4 mètres. PAR 56 TKT RGBW PLUS Code produit Désignation Tarif HT 02855016175 SPOT INOX 51W RGBW 15° 1 620 € 02855016176 SPOT INOX 51W RGBW 35° 1 620 € 02855016177 SPOT INOX 51W RGBW 80° 1 620 € 02855016174 SPOT INOX 51W RGBW 120° 1 620 € 02855015966 SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW 805 € 02855015967 TRANSFO 100VA 290 € Convertir facilement une installation existante en 2 Fil en éclairage dynamique RGB c’est possible !! Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=