Guide eclairage 2025

397 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Code produit Désignation Tarif HT 02855016183 SPOT INOX 15W RGBW 30° 864 € 02855016182 SPOT INOX 15W RGBW 120° 864 € 02855015966 SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW 805 € 02855015967 TRANSFO 100VA 290 € Projecteur immergeable IP68 changement de couleur RGBW. Profondeur maximum d’installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et précablage usine. L : 4 mètres. MINISUB COLOR TKT RGBW Code produit Désignation Tarif HT 02855018972 SUBWATER 140 COIN 50 3000K 15° 12,3W 615 € 02855018971 SUBWATER 140 COIN 50 3000K 24° 12,3W 615 € 02855018970 SUBWATER 140 COIN 50 3000K 40° 12,3W 615 € 02855018969 SUBWATER 140 COIN 50 4000K 15° 12,3W 615 € 02855018968 SUBWATER 140 COIN 50 4000K 24° 12,3W 615 € 02855018967 SUBWATER 140 COIN 50 4000K 40° 12,3W 615 € Encastré de sol immergeable IP68 12 VdC. Profondeur maximum d’installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et précablage usine. L : 4 mètres. SUBWATER 140 Pour alimenter les luminaires SUBWATER 140/175 en 12Vdc se reporter à la page 376 chapitre «alimentation» du Guide. Code produit Désignation Tarif HT 02855020275 SUBWATER 175 3000K 12° 15 W 710 € 02855020273 SUBWATER 175 4000K 12° 15 W 710 € 02855020274 SUBWATER 175 3000K 55° 15 W 710 € 02855020272 SUBWATER 175 3000K 55° 15 W 710 € 02855008912 SUBWATER 175 RGB 877 € Encastré de sol immergeable IP68 12 VdC. Profondeur maximum d’installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et précablage usine. L : 4 mètres. SUBWATER 175 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=