Guide eclairage 2025

399 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière dynamique Les solutions et innovations Mise en œuvre d’une installation LED dynamique ? DATA ENABLER PRO fournit et intègre toutes les données « puissance & couleur » intelligentes aux luminaires, dont la technologie Powercore de Color Kinetics pour le pilotage des LED blancs ou RGB. Ce boîtier de contrôle peut être connecté soit en DMX ou ETHERNET. Avantages du DATA ENABLER PRO : > Installation facile > Diagnostic à bord > Étanche pour extérieur IP66 > Alimentation universelle 100 - 277 VAC > Prise en charge des gammes luminaire POWERCORE > Prise en charge DMX et ETHERNET > Entrées multiples pour alimentation & réseaux > Conçu pour une efficacité énergétique maximale : max 20W de conso Light System Manager Controller 100 to 277VAC Antumbra Ethernet Keypad Ethernet Switch CAT 5e Cable CAT 5e Cable Ethernet Data Junction Box Data Enabler Pro 100 to 277 VAC Controller Keypad iPlayer 3 Controller Data Enabler Pro Serial Cable DMX Data Junction Box DMX Configuration Ethernet Configuration Code produit Désignation Tarif HT 05204700585 IPLAYER 3 - SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100240V) 1 628 € 05204714050 KEY PAD - SSLCTR LRC9629 SERIAL KEYPAD 346 € 910503701211 ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU 1 198 € 05204700585 05204714050 910503701211 INTELLIHUE – Une technologie à la pointe du RGBW avec un blanc éclatant Les luminaires IntelliHue répondent aux besoins pressants des professionnels de l'éclairage d'aujourd'hui, qui souhaitent créer des implémentations d'éclairage exceptionnelles à fort impact, tout en réduisant la complexité et en augmentant l'efficacité. Avec IntelliHue, vous bénéficiez d'un niveau élevé de contrôle et de flexibilité lors de la sélection et du réglage des points de couleur, en particulier les nuances de lumière blanche. Les avantages IntelliHue : > Haut rendement (flux) > Qualité exceptionnelle > Un flux et un CRI (80+) plus élevés que les luminaires RGBA et RGBW > Contrôle de précision > IntelliHue avec la technologie Chromasync offre un haut niveau de cohérence des couleurs (<2 SDCM) qui rend les variations de couleur pratiquement imperceptibles sur plusieurs luminaires > La flexibilité. Lumière blanche réglable de haute qualité et effets de changement de couleur dans le même luminaire > Réduction de la complexité et des coûts de contrôle et le besoin de circuits supplémentaires > Réduction du temps et coût de mise en service globaux Retrouvez les gammes produits Color Kinetics aux pages catalogues : Pages 340 - 343 Lit Brothers - 801 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, USA - Photo credits : Jeffrey Totaro, project credits - Lighting Design : Michael Barber, Principal, The Lighting Practice - Emad HasanAssociate, The Lighting Practice - Jonathan W. Cook, Junior Associate, The Lighting Practice - Christopher B. Hallenbeck, Lighting Designer, The Lighting Practice. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=