400 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière dynamique Projecteur ColorBlast IntelliHue Powercore produit une lumière blanche pur et des couleurs haute qualité grâce à La technologie IntelliHue qui offre un CRI exceptionnel et la possibilité de choisir n’importe quel CCT entre 2000 K et 10000 K. Des accessoires permettent d’adapter différents angles de faisceau. COLORBLAST INTELLIHUE POWERCORE GEN4 Code produit Désignation Tarif HT 67372499 BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 BK NC 67373199 BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 GR NC 67371799 BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 WH NC 05204388197 OPTIQUE ZCP485 BSP-A 20° NC 64848299 OPTIQUE ZCP485 BSP-A 40° NC 05204388203 OPTIQUE ZCP485 BSP-A 60° NC 05204388210 OPTIQUE ZCP485 BSP-A 80° NC 05204388227 OPTIQUE ZCP485 BSP-A 10X40° NC Luminaire Data Enabler Pro Schéma d’implantation : Longueur max. individuelle 53.3 m Da Enabl Schéma N’oubliez pas de commander les accessoires optiques pour ColorBlast IntelliHue Powercore. Ces optiques permettent de personaliser les angles de faisceau projecteur pour plus de précision. Luminaire Data Enabler Pro Schéma d’implantation : Longueur max. individuelle 53.3 m Luminaire Data Enabler Pro Schéma d’implantation : Longueur max. 122 m Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=