Guide eclairage 2025

401 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière dynamique ColorBurst IntelliHue Powercore est une gamme de projecteurs extérieurs d’architecture et de paysage avec lumière intelligente blanche et couleur. Grâce à la technologie IntelliHue elle offre un CRI exceptionnel et la possibilité de choisir n’importe quel CCT entre 2000 K et 10000 K. Des accessoires permettent d’adapter différents angles de faisceau. COLORBURST INTELLIHUE POWERCORE Color Burst élargit la personnalisation de vos projets avec une large gamme de nouvelles options d'accessoires. En plus de la lentille native de 8 °, cinq lentilles différentes peuvent personnaliser le luminaire pour produire des angles de faisceau de 10 °, 20 °, 40 °, 60 °, 80 ° et 10 ° x 40 ° (asymétriques). Code produit Désignation Tarif HT 67445599 BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA BK NC 67443199 BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA GR NC 67447999 BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA WH NC 05204389597 OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A20° NC 05204389607 OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A40° NC 05204389619 OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A60° NC 05204389620 OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A80° NC 05204389649 OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A10X40° NC Longueur individuelle de 53,3 m maximum Longueur totale de 122 m maximum Luminaires Data Enabler Pro Data Enabler Pro Luminaires Garniture Écran anti-éblouissement à 45° Écran anti-éblouissement pleine hauteur Persienne Lentille diffusante 10 x 40° 80° 60° 40° 20° 10° Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=