Guide eclairage 2025

402 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière dynamique Projecteur Projecteur extérieur longue portée haute performance avec lumière intelligente blanche et multiple couleur. ReachElite a été conçu pour éclairer des structures extérieures à grande échelle allant des ponts et façades, aux monuments et gratte-ciel. REACHELITE INTELLIHUE POWERCORE LE SAVIEZ-VOUS ? La distance d'éclairage pour un ReachElite 100 à faisceau 2,6° peut atteindre 259 mètres ! Presque la hauteur de la Tour EIFFEL (300 m). Code produit Désignation Tarif HT 21966600 1 DCP776 36xLED-HB/RGBW LL NC 21974100 2 DCP776 72xLED-HB/RGBW LL NC 21977200 3 DCP776 108xLED-HB/RGBW LL NC 21958100 OPTIQUE ZCP770 BSP-A10° NC 21959800 OPTIQUE ZCP770 BSP-A20° NC 21960400 OPTIQUE ZCP770 BSP-A40° NC 21961100 OPTIQUE ZCP770 BSP-A60° NC 21962800 OPTIQUE ZCP770 BSP-A80° NC 21963500 OPTIQUE ZCP770 BSP-A10X40° NC 1 2 3 Data Enabler Pro Data Enabler Pro Luminaires Luminaires Longueur totale de 122 m. maximum Longueur individuelle maximale de 53,3 m. 1 2 3 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=