Guide eclairage 2025

403 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière dynamique Luminaire linéaire extérieur compact avec éclairage blanc et couleur intelligent. Le Graze Compact est un luminaire linéaire extérieur haute performance conçu pour mettre en valeur les caractéristiques architecturales telles que les moulures, les arcades et les fenêtres jusqu’à deux étages. GRAZE COMPACT POWERCORE INTELLIHUE Code produit Désignation Tarif HT 912400136694 BCS570 10X60 RGBMW L1219 HO, 10° X 60°, 1219 MM NC 912400136682 BCS570 10X60 RGBMW L305 HO, 10° X 60°, 305 MM NC 912400136695 BCS570 30X60 RGBMW L1219 HO 30° X 60°, 1219 MM NC 912400136683 BCS570 30X60 RGBMW L305 HO 30° X 60°, 305 MM NC 912400136696 BCS570 60X60 RGBMW L1219 HO 60° X 60°, 1219 MM NC 912400136684 BCS570 60X60 RGBMW L305 HO 60° X 60°, 305 MM NC 912400136941 ZCS570 C3050P BK CE LEADER CABLE 50FT (10M) NC Graze Compact utilise la technologie IntelliHue pour produire des millions de couleurs saturées, de pastels et de lumière blanche de haute qualité, dans le même luminaire contrôlable avec précision. Data Enabler Luminaires Longueur individuelle maximale de 53,3 m. Data Enabler Pro Luminaires Longueur totale de 122 m. 42.2 mm 45.05 mm 54.7 mm 97 mm 97 mm 1220.65 mm 206.0 mm ±10 912.0 mm ±10 81.0 mm 4x 5.5 x 8.0 mm Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=