Guide eclairage 2025

405 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière dynamique Projecteur RGBW dynamique pilotage par l’application TUYA connecté sur réseau Wifi domestique. TWISTER 4 TUYA Code produit Désignation Tarif HT 51787 TWISTER 4 23W 3000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66 NC 51788 TWISTER 4 38W 5000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66 NC Projecteur couleur RGB+CW-WW puissance de 10W à 200W. 16 millions de couleurs. Piloté par télécommande IR ou boitier mural RGB ou la box wifi TUYA PROJECTEURS RGB+CW-WW Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00471470703 PROJECTEUR 20W RGB+CW-WW IP65. J+10 427 € 00471470704 PROJECTEUR 30W RGB+CW-WW IP65. J+10 521 € 00471470705 PROJECTEUR 50W RGB+CW-WW IP65. J+5 616 € 00471470876 PROJECTEUR 100W RGB+CW-WW IP65. J+10 1 033 € 00471470877 TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW J+5 79 € 00471470686 COMMANDE MURALE RGB + CW-WW. 4 ZONES J+10 143 € 00471779207 WIFI BOX TUYA PERMET DE CONTRÔLER LES LUMINAIRES SUR SMARTPHONE OU TABLETTE J+10 238 € Encastré de sol inox 316L dynamique LED RGBWW-CW pour mise en lumière extérieur. ENCASTRE DE SOL RGB W Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00471470993 ENCASTRÉ SOL IP68 - 9W RGB+CW-WW J+10 260 € 00471470994 CONTRÔLEUR DATA 15A - 360W - 24V J+10 278 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=