407 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Illumination I Guirlandes & lampes Les priorités et besoins pour l’illumination > Maitriser les consommations Eclairage LED haute effi cacité et utilisation de système de gestion type horloge astronomique programmable. > Éclairer juste et améliorer le confort visuel Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires, guirlandes et motifs 3D. > Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels. > Rénovation performante Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés et ou connectables. > Création de scénarios uniques par la lumière dynamique Utilisation de produits LED en technologie RGB–W et animation dynamique connectable et ou connectée. Le saviez-vous ? La moyenne de la consommation électrique d’une installation illumination pour une ville moyenne de 600 habitants = 1500 W. Soit même pas l’équivalent du fonctionnement d’un Fer à repasser ! (Conso Fer à repasser = entre 1200 et 2500 W). Projet illumination type Pour une ville moyenne de 600 habitants > Illumination sur poteau : x 20 20x moyenne 30W motif = 600W > Illumination traverse de rue : x 3 3x moyenne 100W la traverse = 300W > Motif 3D hauteur standard : x 4 4x moyenne 50W l’objet 3D = 200W > Éclairage illumination sur bâtiment public : x 8 8x moyenne 40W guirlande stalactite = 320 W L’illumination Durable et éco responsable c’est possible BIOPRINT Un biomatériau recyclable et biodégradable à base de Canne à sucre sans OGM Les premières structures illuminations recyclables et biodégradables. Révolution dans la conception des structures d’illuminations en inventant Bioprint, un matériau biodégradable et innovant. RECYPRINT Nettoyer notre planète des bouteilles plastiques Recycler, créer, innover. Les bouteilles que nous récupérons sont triées par couleur, de l’incolore au bleu, puis broyées en flocons pour être mis en forme pour l’extrusion. Les granules issues de cette transformation sont ensuite injectées dans nos imprimantes 3D pour produire des décors d’un bleu unique. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=