410 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Illumination I Guirlandes & lampes Un large choix de guirlande led 10 ou 20 mètres linéaire étanche idéal pour éclairer les arbres et sapins de Noël ou souligner des espaces. GUIRLANDE LED Guirlandes LED Code produit Désignation Tarif HT 01183565576 1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2 W 10M - 100LED BLANC CHAUD FIXE - CABLE NOIR - 230V 58 € 01183565619 1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLANC PETILLANT - CABLE BLANC - 230V 79 € 01183565623 2 ORIGINAL - GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC PETILLANT - CABLE NOIR - 230V 135 € 01183565615 1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W10M - 100LED BLANC PETILLANT - CABLE NOIR - 230V 79 € 01183565555 2 ORIGINAL - GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC 100% PETILLANT - CABLE BLANC - 230V 170 € 01183565626 2 ORIGINAL - GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC CHAUD PETILLANT - CABLE NOIR 230V 135 € 01183565574 1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLANC FIXE - CABLE NOIR - 230V 58 € 01183565575 1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLEU FIXE - CABLE NOIR - 230V 58 € 01183565617 1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLEU PETILLANT - CABLE NOIR - 230V 79 € 00099008356 3 GUIRLANDE LUMINEUSE- 10W 90 LED BLANC FROID 230V-10M (+10 LED FLASH) 58 € 10,00 m 10,00 m 10,00 m 1,50m 10m 1 2 3 Un large choix de motifs, décors , projecteurs d’illumination pour vos espaces de vie intérieur ou extérieur. DECORS ILLUMINATION LED Décors illumination LED Code produit Désignation Tarif HT 01183000544 1 SPRAY- SAPIN SPRAY ARGENT H1,80M- 490LED BLANC PÉTILLANT 170 € 01183564019 2 SPRAY- SAPIN SPRAY CUIVRE H1,80M- 490LED BLANC CHAUD PÉT 170 € 01183563864 3 PROJECTEUR GOBOS- LED 80W-EXT POUR 1 GOBO FIXE OU ROTATIF 1 150 € 00099008616 1 DÉCOR SCÉNETTE RENNE INDIVIDUEL AVEC TREPIED POUR INSTALLATION AU SOL H1,75M L:1,25M 920 € 00099009521 4 DÉCOR MON BEAU SAPIN - DÉCOR AVEC CHÂSSIS ET JAMBE DE FORCE À L’ARRIÈRE H:1,89M L:1,60M 1 100 € 00099009584 5 DÉCOR PAPA NOEL SCÉNETTE 2D POSÉE AU SOL - DÉCOR AVEC CHÂSSIS ET JAMBE DE FORCE H:1,80M L:1,23M 368 € 00099009527 6 DÉCOR TRAINEAU & CADEAUX SCENETTE POSÉE- DÉCOR AVEC CHÂSSIS ET JAMBE DE FORCE H:1,59M L:2M 949 € 00099008617 7 DÉCOR SCÉNETTE IGLOO INDIVIDUEL AVEC TREPIED POUR INSTALLATION AU SOL H:1,12M L:1,77M 820 € 00099008585 8 DÉCOR SCÉNETTE BONHOMME DE NEIGE AVEC ÉCHARPE - INDIVIDUEL AVEC TREPIED H:1,60M L:1,30M 431 € 1 2 4 5 6 7 3 8 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=