Guide eclairage 2025

414 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Illumination I Guirlandes & lampes Twinkly PLUS Flex - Tube lumineux flexible adressable avec LEDs RGB (16 millions de couleurs). 2m. Controleur intégré. Fil blanc. Décoration lumineuse intérieure intelligente. FLEX Guirlande LED dynamique & connectée Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08195667713 TUBE LUMINEUX FLEXIBLE LED RGBW 2M FIL BLANC IP20 J+10 80 € 08195667800 TUBE LUMINEUX FLEXIBLE LED RGBW 3M FIL BLANC IP20 J+5 120 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08195667277 DONGLE MUSIC COMPATIBLE AVEC L’ENSEMBLE DES ILLUMINATIONS TWINKLY J+10 30 € Twinkly Music – Capteur de Son Bluetooth et Wi-Fi Alimenté par USB. Fonctionne avec les illuminations LEDs Intelligentes Twinkly. Permet d’interpréter et de synchroniser le rythme de la musique diffusée sur les illuminations Twinkly. DONGLE MUSIC Twinkly GP Strings - Guirlande lumineuse 250 ou400 LEDS 4.3MM à lentille plate RGB, espacement des lampes 8cm, BT+Wifi. IP44. Pilotage et configuration grâce à l’APP Twinkly pour iOS et Android. STRING Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08195667128 GUIRLANDE LUMINEUSE DOTEE DE 250 LEDS 4.3MM RGB, ESPACEMENT LAMPES 8CM, BT+WIFI J+10 120 € 08195667132 GUIRLANDE LUMINEUSE DOTEE DE 400 LEDS 4.3MM RGB, ESPACEMENT LAMPES 8CM, BT+WIFI J+10 200 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=