419 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Univers 12-24V & intégration I Camping-car / Utilitaire / Bateau Spot Ø70mm fixes IP20 pour meuble, lampe G4 LED 150 lm fournie, driver 12V non fourni. S1200 - S307 Spot encastré Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050770 S1200 - ENCASTRE ROND BLANC +OSLASH70MM, LED G4 1,8W 3000K 150LM INCL J+1 19 € 00058050773 S307 - ENCASTRE ROND BLANC D70MM, LED G4 1,8W 3000K 150LM INCL. J+10 24 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714332699 KACI R-B 3W 350LM 3000K 100 IP44 ALU MAT J+10 57 € 02714332699 KACI R-B 3W 350LM 3000K 100 IP44 ALU MAT J+10 57 € 02714332707 KACI R-B BASE RONDE ALU BROSSE POUR MONTAGE SAILLIE J+10 28 € 02714332708 KACI R-B BASE RONDE BLANC MAT POUR MONTAGE SAILLIE J+10 28 € 02714332701 KACI S-B 3W 350LM 3000K 100 IP44 ALU BROSSE J+10 60 € 02714332702 KACI S-B 3W 350LM 3000K 100 IP44 BLANC MAT J+10 60 € 02714332709 KACI S-B BASE CARREE ALU BROSSE POUR MONTAGE SAILLIE J+10 27 € 02714332710 KACI S-B BASE CARREE BLANC MAT POUR MONTAGE SAILLIE J+10 27 € Mini spot LED forme rond IP44 extra plat 10 mm épaisseur IP44 12VDC précablage 0,5M peut être recouvert par un isolant déroulé. KACI R-B EUROPOLE est un spécialiste du profilé aluminium permettant l’intégration des bandeaux LED. Une très large gamme est disponible pour tout type de projet. Du profilé méplat, en U, en asymétrique en version saillie ou encastrée. FLEX Ruban LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584207938 BANDEAU LED 5M SOFT PERF IP68 3000K 4.8W/M 727LM/M 24VDC J+10 235 € 00584207939 BANDEAU LED 5M SOFT PERF IP68 4000K 4.8W/M 781LM/M 24VDC J+10 235 € 00584207848 BANDEAU LED 10M FLEX LIGHT IP20 2700K 7,5W-M 1091LM-M 12VDC J+10 209 € 00584207842 BANDEAU LED 5M FLEX LIGHT IP20 2700K 7,5W-M 1091LM-M 12VDC J+10 105 € 00584207825 BANDEAU LED 5M COOL LIGHT IP20 3000K 6W-M 760LM-M 24VDC J+1 90 € 00584207826 BANDEAU LED 5M COOL LIGHT IP20 4000K 6W-M 800LM-M 24VDC J+1 90 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=