Guide eclairage 2025

420 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Univers 12-24V & intégration I Camping-car / Utilitaire / Bateau Reglette LED rigide multi configurations 24VDC en diffusion opalisante ou translucide. Installation via clips de fixation. Existe en plusieurs longueurs : 21,5 - 31,5 - 51,5 - 81,5 - 90 - 120 cm. REG’LED Réglette LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584881100 REG’LED 24 L=21,5CM OPALE 3000K 14.5W-M 24VDC J+10 19 € 00584881101 REG’LED 24 21,5CM OPALE 4000K 14.5W-M 24VDC J+10 19 € 00584883100 REG’LED 24 51,5CM OPALE 3000K 14.5W-M 24VDC J+10 44 € 00584883101 REG’LED 24 51,5CM OPALE 4000K 14.5W-M 24VDC J+10 44 € 00584080000 CONNECTEUR RAPIDE D’ALIMENTATION 100CM + BOUCHON REG’LED 24 J+10 10 € 00584080010 CONNECTEUR RAPIDE D’INTERCONNEXION 10CM REG’LED 24-230 J+10 5 € 00584080030 CONNECTEUR RAPIDE D’INTERCONNEXION 300CM REG’LED 24-230 J+10 24 € 00584080040 CLIPS DE FIXATION INOX (X10) REG’LED 24 INOX304L J+10 5 € 00584089666 CLIP DE FIXATION ORIENTABLE INOX 316L J+10 6 € Applique murale décorative base semi-encastrée avec interrupteur. Peut se monter directement dans une boite d’encastrement murale. MILO 3 Liseuse Possibilité branchement en 12V en retirant le Driver LED dans le bloc luminaire Ø30 125 Ø90 51 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336119 MILO 3 5W 460LM 2700K 40 DIM NOIR MAT J+10 127 € 02714336120 MILO 3 5W 460LM 2700K 40 DIM BLANC MAT J+10 127 € 02714336121 MILO 3 5W 460LM 2700K 40 DIM LAITON BROSSE J+10 133 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714335603 MOON 1,5W 170Lm 2700K IP44 BLANC MAT J+10 116 € 02714335604 MOON 1,5W 170Lm 2700K IP44 NOIR MAT J+10 116 € 02714335605 MOON 1,5W 170Lm 2700K IP44 CHROME J+10 137 € 02714335606 MOON 1,5W 170Lm 2700K IP44 CUIVRE BROSSE J+10 151 € 02714335607 BASE AIMANTEE NOIR J+10 33 € 02714335610 CHARGEUR USB BLANC J+10 22 € SOLAIRE Luminaire applique et portatif avec interrupteur permettant 3 niveaux d’éclairement (25-50-100%) et batterie rechargeable via prise USB. La base applique est aimantée à commander séparément. MOON Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=