Guide eclairage 2025

421 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Univers 12-24V & intégration I Camping-car / Utilitaire / Bateau La barrette LED Sun LK est réglable et installable de diverses manières. Équipée d’une lentille micro-structure permettant une diffusion uniforme de la lumière ainsi qu’une réduction des inégalités et du halo lumineux. SUN Code produit Désignation Tarif HT 00240400323 SUNLK LED 8,4W 865LM 6500K ALU L=250MM 24VDC 60° IP69 380 € 00240400324 SUNLK LED 12,5W 1200LM 6500K ALU L=350MM 24VDC 60° IP69 455 € 00240400330 SUNLK LED 25W 2100LM 6500K ALU L=650MM 24VDC 60° IP69 914 € 00240400355 TRANSFORMATEUR 230VAC - 24VDC 77 € 00240400350 KIT EQUERRE ORIENTABLE DE FIXATION SUNLK 36 € Lampe LED TELLUS pour éclairage d’appoint sur poste de travail, petites machines outils, etc. 230 lumens; IRC 92; 4000° Kelvin - IP20. TELLUS Code produit Désignation Tarif HT 00240034110 TELLUS 12-24VAC/DC 500MM IP20 ROTULE FAISCEAU 15° 288 € 00240034130 TELLUS 12-24VAC/DC 700MM IP20 ROTULE FAISCEAU 15° 294 € 00240034220 TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 700MM IP65 FAISCEAU 15° 317 € 00240034300 TELLUS 12-24VAC/DC 500MM IP65 FAISCEAU 30° 382 € Utilisation de fonctionnement entre -10 °C à + 40°C La lampe led Solus 6 Sunnex est une lampe de travail LED conçue pour un environnement industriel. Elle est parfaitement adaptée pour résister aux projections de liquides tels que les huiles de coupes sur les machinesoutils. Pour les applications suivantes : machines-outils, fraiseuse, perceuse, meuleuse, etc. SOLUS Code produit Désignation Tarif HT 00240033605 SOLUS6 - 5W 300LM 4000K 12/24V AC/DC FLEX 500MM FAISCEAU 10° IP65 331 € 00240033630 SOLUS6 - 4W 300LM 4000K 12-24V AC/DC FLEX 700MM IRC>92 FAISCEAU 25° IP20 369 € 00240033310 SOLUS9 - 6W 320LM 4000K 12-24V 12-24V AC/DC-FLEX 500MM IRC>92 FAISCEAU 25° IP65 440 € Accessoires disponibles : pied magnétique 700N (réf 12010), étrier (réf 14020), équerre murale (réf 14030), pied roulant (réf14023), socle de table (réf 14015). 40 Ø71 90° 355° 99 81 500 700 Ø4,4 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=