Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Univers 12-24V & intégration I Camping-car / Utilitaire / Bateau Les projecteurs LED utilisent peu d’énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables. La série Low Voltage est conçue pour les applications basse tension (12V- 24 - 28V Courant Continue). Convient pour une température ambiante de -20°C à +50°C. LED PROJECTEUR 12-24V Projecteur 12-24 VDC Code produit Désignation Tarif HT 03637145388 PROJECTEUR LED BASSE TENSION 10W 5700K 1400LM 12V-24V-28V DC IP65 IK08 NOIR CÂBLE H05RN-F 1.4 MÈTRE 81 € 03637145389 PROJECTEUR LED BASSE TENSION 20W 5700K 2800LM 12V-24V-28V DC IP65 IK08 NOIR CÂBLE H05RN-F 1.4 MÈTRE 100 € 03637145390 PROJECTEUR LED BASSE TENSION 30W 5700K 4200LM 12V-24V-28V DC IP65 IK08 NOIR CÂBLE H05RN-F 1.4 MÈTRE 136 € Les projecteurs LED SUNNEX allient à la fois innovation et performance déclinés basse tension 24V AC pour un usage sécurisé. Les projecteurs sont livrés avec un câble de 5m pour une plus grande liberté d’utilisation. Conçus en polycarbonate, ces projecteurs sont particulièrement résistants aux chocs et également aux huiles, poussières et autres liquides grâce à l’indice de protection IP65 leur garantissant une étanchéité complète. PROJECTEUR 24V Code produit Désignation Tarif HT 00240400321 1 SUNLN SPOT LED 4,2W 550 LM 6500K ALU 24VDC IP69K 367 € 00240036160 2 LUXOR SPOT 12W 900LM 4300K IRC>95 24V AC/DC IP20 17° 484 € 00240000024 3 LAMPE LS 4W 165LM 5500K IRC80 12-24V AC/DC SPOT ROTATIF IP20 178 € 00240031223 4 SUNMACH 23W 3400LM 5700K IRC80 12-24VAC/DC SPOT IP69 20° (BASE MAGNETIQUE 12010/45 OU ETRIER 18021N) 478 € Température utilisation gamme FL = -20 à +55°C. 1 2 3 4 422 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=