423 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Univers 12-24V & intégration I Camping-car / Utilitaire / Bateau Gamme projecteurs solaires à détection de mouvements infra rouge mobile, 120° jusqu’à 6 mètres. Panneau solaire double face avec longueur cable de 3 mètres et câble USB pour borne recharge fourni. Ce kit projecteur en aluminium-Polycarbonate de couleur noir possède 3 modes de fonctionnement : éclairage fixe, détection de mouvements et recharge batterie (power bank). PROJECTEUR SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821000224 PROJECTEUR SOLAIRE 10W DETECTION 1000LM PANNEAU DEPORTE CABLE 4M IP65 - 110 € SOLAIRE Evolution produit 2025 2 CCT : 3000/4000°K Solution applique solaire, aluminium anodisé proposant 4 modes de fonctionnement : veille-100% / 0%-100% / fixe 30% / fixe 100%. Détecteur crépusculaire intégré. BF-SS003/006 Solaire Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960317 BF-SS003 MINI 0,5W 20LM/1000LM 3000K 120° NOIR J+1 83 € 05821000030 BF-SS006 6W 300LM/1000LM 4000K 120 ° GRIS J+1 128 € SOLAIRE La solution couteau suisse avec ses 4 modes de fonctionnement et un flux élevé. Idéale pour vos projets autonomes itinérants. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=