424 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Univers 12-24V & intégration I Camping-car / Utilitaire / Bateau Solaire Applique / projecteur mobile solaire noire 3000°K - 120° - 1200Lm éclairage fixe ou détection - panneau solaire 2,6W / batterie Li-ion 2600mAh/3,7V - IP65 - Détecteur de mouvements 120°-6m - 3 modes - Polycarbonate + ABS + Anti UV + Métal. KIT PROJECTEUR SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960432 APPLIQUE / PROJECTEUR MOBILE SOLAIRE NOIRE 3000°K - 120° - 1200LM 3 MODES J+1 94 € 05821960320 BF LIGHT - PROJECTEUR SOLAIRE PANNEAU SOLAIRE 8W-3000K520LM J+5 159 € SOLAIRE Kit Projecteur LED Solaire en aluminium. Panneau solaire déporté pour une orientation optimale. Gestion crépusculaire des <10 Lux et programmable via télécommande : flux lumineux 3 niveaux, la temporisation 3h ou 5h. Batterie Li-ion 4Ah-3,7V. PROJECTEUR COMPACT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821000024 SOLAIRE 10W 3000LM 4000K VEILLE + PANNEAU & TÉLÉCOMMANDE J+5 239 € SOLAIRE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=