425 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Univers 12-24V & intégration I Camping-car / Utilitaire / Bateau Lampe portative multifonctions facile d’utilisation répondant à toutes les contraintes lors de vos interventions. Idéale pour des accès sur site difficiles et ambiance contraignante. SUN Code produit Désignation Tarif HT 00240042360 SUNSUPERFORM BALADEUSE 8W 750LM 6000K IRC80 IP54 FILAIRE 5M 230V 69 € La lampe torche Zoom 1000 R est une lampe torche rechargeable puissante vous offrant un flux lumineux de 1000 lumens d’une portée de 600 mètres. Ergonomiquement conçue elle a 5 modes d’éclairages et une autonomie allant de 4h à 50h en fonction du mode d’éclairage choisi. ZOOM Code produit Désignation Tarif HT 00240400107 ZOOM 1000R 1000LM 6000K IP66 RECHARGEAGLE 105 € La torche professionnelle led Trio550 est la lampe idéale pour les patrouilles, les agents de sécurité, les sauveteurs. Dotée d’un corps de lampe particulièrement robuste la TRIO 550 est une lampe torche solide, résistant aux impacts d’une hauteur de 1.5 mètres. Autonomie : 3h en intensif - 7h en doux et 15h en clignotant. Mode : Élevé, Doux, clignotant. Portée : 600 mètres. TRIO Code produit Désignation Tarif HT 00240000224 TRIO 550 550LM 6000K IP65 12VDC + USB RECHARGE COULEUR TORCHE LED JAUNE FLUO 89 € Inclus : chargeur véhicule + un câble USB LAMPES 12-24V Lampes 12-24V Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03637145575 1 LED A60 E27 60X110MM BASSE TENION 12V-24-28V AC/DC 5W (40W) 470LM 2700K 180˚ OPALE 15000H J+10 22 € 03637145609 LED FILAMENT STANDARD A60 E27 BASSE TENSION 12V-24V AC/ DC 6W 690LM (53W) 2700K CLAIR 320˚ 60X105MM J+10 21 € 03637141271 1 LED STANDARD A60 E27 7W 2700K OPALE 750LM (57W) BASSE TENSION 12V AC/DC 170D 60X108MM J+10 23 € 03637140597 2 LED STANDARD A60 E27 7W 2700K OPALE 800LM (60W) BASSE TENSION 24V AC/DC 170D 60X108MM J+1 23 € 1 2 Portatif Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=