433 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Lampes I Lampes LED Sonepar s'engage pour un monde durable Directive RoHS 2023 Fin des lampes fluorescentes La directive Européenne 2011/65/UE dite RoHS (Restriction of Hazardous Substances), s’inscrit dans une démarche environnementale, en interdisant notamment l’utilisation du mercure dans certains équipements électriques et électroniques. Concernant l’éclairage, les prochaines catégories de produits à être interdites sur le marché par la directive RoHS auront un impact majeur sur le marché, puisqu’il s’agit des lampes fluocompactes et tubes fluorescents. Pour vous accompagner dans cette transformation vers une économie plus durable, Sonepar met la priorité sur les offres alternatives LED équivalentes : par une solution LED En favorisant les économies d’énergies (jusqu’à 80%) et en réduisant la facture énergétique En baissant les coûts de maintenance En simplifiant le remplacement : lampes, luminaires, gestion d’éclairage, connecté ou connectable : Avec des durées de vie et garanties produits améliorés Les applications concernées Entrepôts logistiques Bureaux Écoles - Hôpitaux Bâtiments publics Supermarchés Commerces Parking Industrie Jusqu’à 40 % d’économies d’énergie Par rapport à une installation existante FLUO Jusqu’à 50 % d’économies d’énergie Par rapport à une installation existante FLUO Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie Par rapport à une installation existante FLUO 3 scénarios de remplacement : 1• Remplacement par une lampe LED 2• Remplacement par un luminaire LED 3• Remplacement par un luminaire LED avec gestion d’éclairage (Connectable ou Connecté) + Installation rapide et facile Réduction des cycles de maintenance Compatibilité avec un détecteur de présence Meilleure performance Amélioration du confort visuel Alimentation adaptée et plus économe Durée de vie améliorée Réduction des cycles de maintenance Plus de confort pour les usagers Plus déconomies d’énergie Flexibilité et évolutivité Installation simplifiée et modulable Maintenance préventive Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=