439 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique 4 Lampes I Lampes LED Marques N° Code produit Désignation P (W) Lumen Kelvin Durée de vie IRC Dispo Tarif HT Led Corn routière 1 05204929743 TRUEFORCE CORE LED ROAD E40 45-150W 727 8800LM 25000H 45 8800 2700 25000 80 J+5 354 € 1 05204929747 TRUEFORCE CORE LED ROAD E40 45-150W 730 8800LM 25000H 45 8800 3000 25000 80 J+10 354 € 2 07074407197 NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27 21 3600 2700 25000 80 J+1 95 € 2 07074407201 NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 35 5400 2700 25000 80 J+1 146 € 2 07074407205 NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727E40 41 7000 2700 25000 80 J+1 ?? € Led Corn armature industrielle 3 05204753733 TRUEFORCE HIGHBAY LED UN E40 140-400W 840 120D 20000 LM 5000 140 20000 4000 50000 80 J+5 506 € 3 05204753733 TRUEFORCE HIGHBAY LED UN E40 95-250W 840 120D 13000 LM 50000 95 13000 4000 50000 80 J+5 394 € 3 05204753696 TRUEFORCE HIGHBAY CORE LED UN E27 35-125W 840 60D 5000 LM 25 35 5000 4000 50000 80 J+1 49 € 4 07074578038 HID HIGHBAY UN250 840 E40 105W 14000LM 4000K - IP40 105 14000 4000 50000 80 J+1 342 € 4 07074578040 HID HIGHBAY UN400 840 E40 150W 21000LM 4000K - IP40 150 21000 4000 50000 80 J+1 418 € 4 07074578042 HID HIGHBAY UN400 840 E40 160W 25000LM 4000K - IP40 160 25000 4000 50000 80 J+10 459 € Lampes spéciales 5 03637146245 LED HID G12 DIM 14W (35W) 1800LM 830 AC 230V 14 1800 3000 15000 80 J+10 38 € 5 03637146246 LED HID G12 DIM 14W (35W) 1850LM 840 AC 230V 14 1850 4000 15000 80 J+10 38 € 6 03637145368 LED SPOT AR111 VERRE GU10 DIM 15W (100W) 1200LM 927 25° 15 1200 2700 15000 90 J+10 30 € 6 03637146470 LED SPOT AR111 VERRE GU10 DIM 15W (100W) 1200LM 930 25° 15 1200 3000 15000 90 J+10 30 € 7 03637134439 ACTINIQUE ATTIRE INSECTES E14 240V 20W 43X180 LAMPE UV 20 - - 8000 - J+1 132 € 7 03637128032 ACTINIQUE ATTIRE INSECTES ENERGY SAVING E27 240V 20W LAMPE UV 20 - - 8000 - J+1 54 € 8 03637138485 GERMICIDE ANTI BACTÉRIES ET STÉRILISATION DE L’AIR - ENERGY SAVING E27 240V 15W UVC 15 - - 5000 - J+1 99 € 9 03637130252 INFRAROUGE IC IR HARD GLASS RÉFLECTEUR R125 E27 375W EN VERRE BOROSILICATÉ DOPÉ (CLAIR / ROUGE) 375 - - 5000 - J+1 18 € 10 03637134070 INFRAROUGE VIC IR HARD GLASS RÉFLECTEUR R125 E27 250W EN VERRE BOROSILICATÉ DOPÉ (CLAIR / ROUGE) 250 - - 5000 - J+5 18 € 11 03637127641 ACTINIQUE ATTIRE INSECTES T8 FLUO 15W G13 26X437 UV 15 - - 8000 - J+1 10 € 12 03637101388 LAMPE MINIATURE DE SIGNALISATION BA15D T16X35 24V 5W C-2V 5 25 2700 2000 80 J+5 6 € 13 03637115426 LAMPE MINIATURE DE SIGNALISATION E10 T16X39 255V 20MA 5W CC-5A 5 - 2700 2000 80 J+5 11 € 14 03637124088 LAMPE DE FOUR SPHERIQUE E27 45X75 230V 40W 40 - 2700 2000 100 J+10 5 € Lampes spéciales piscine 15 00471471048 LAMPE PISCINE 27W PAR56 RGB+CW-WW 2600LM 27 2600 RGBW 50000 80 J+10 511 € 16 00471471049 TÉLÉCOMMANDE POUR PAR56 RGB-WW-CW - 8 ZONES 433MHZ (SUPPORT INCLUS) 27 2600 RGBW 50000 80 J+10 110 € 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 Marques N° Code produit Désignation P (W) Lumen Kelvin Durée de vie IRC Dispo Tarif HT Iodure stade 1 00007200747 MASTER MHN-LA 2000W/842 X528/C 400V 2000 214000 4200 4000 72 J+5 1 334 € 2 00007183736 HPI-T 1000W/543 E40 220V 1000 82100 4300 5000 57 J+5 641 € 2 00007202352 HPI-T 2000W/542 E40 380V 2000 200000 4200 4500 59 J+5 879 € Iodure E40 ovoïde / tubulaire 3 05204596647 MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 230W/842 E40 230 20500 4200 14000 90 J+5 255 € 3 05204595688 MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 360W/842 E40 360 34100 4200 14000 88 J+5 255 € 3 05204596814 MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 230W/842 E40 230 21400 4200 14000 88 J+5 246 € 3 05204646106 MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40 360 35400 4200 14000 88 J+5 246 € 3 00007182258 MASTER SON PIA PLUS 100W/220 E40 100 9600 9600 21000 25 J+1 52 € 3 00007182289 MASTER SON PIA PLUS 150W/220 E40 150 16600 2200 21000 25 J+10 62 € 3 00007192301 MASTER SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 100 10600 2200 21000 25 J+1 51 € 3 00007192295 MASTER SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 150 17800 2200 24000 25 J+1 59 € 3 00007179876 MASTER SON-T PIA PLUS 250W/220 E40 250 32800 2200 24000 25 J+1 71 € 4 00007184122 SON-T 1000W/220 E40 1000 130000 2200 6000 25 J+10 409 € Sodium E27 ovoïde / tubulaire 5 00007204264 MASTER SON PIA PLUS 70W/200 I E27 70 5900 2000 17000 25 J+1 51 € 5 00007192660 MASTER SON-T PIA PLUS 70W/220 E27 70 6600 2200 20000 25 J+1 49 € Lampes à décharge 1 2 3 5 6 15 16 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=