440 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Gestion & contrôle I Systèmes de pilotage Marques N° Code produit Désignation Dispo Tarif HT Gestion PUSH DIM KNX 1 00471471188 Contrôleur KNX 12-24-36-48V RGBW DIN RAIL. Permet de contrôler en KNX des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB et RGBW alimentés par un driver ON/OFF 12, 24, 36, 48V max12V=240W, max24V=480W, max36V=720W, max48V=480W J+10 809 € 2 00471471232 Contrôleur DALI PUSH DIM 8A 12V - 24V Permet de contrôler en DALI ou par bouton poussoir des rubans LED monochromes alimentés par un driver ON/OFF 12, 24, 36V max 12V =96W, max 24V=192W, maw 36V = 288W J+10 71 € 3 00471470923 Contrôleur 4 en 1 - 12-24-36 V DALI + PUSH + 0/1-10V + TRIAC. Permet de contrôler en DALI, par bouton poussoir, en 0/1-10V et en TRIAC des rubans LED monochromes alimentés par un driver ON/OFF 12, 24, 36V max 12V = 240W, max 24V = 480W, max 36V= 720W J+1 166 € 3 00471779284 Contrôleur RGB+CW-WW 20A DALI DT6/DT8 PUSH - 12-24-36-48V. Permet de contrôler en DALI DT6 ou DT8 des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW alimentés par un driver ON/OFF 12, 24, 36, 48V max12V= 240W, max 24V=480W, max36W = 540W, max 48V = 720W J+10 326 € 4 00471471187 Contrôleur RGBW 20A 12-24-36-48V DALI PUSH DIN RAIL Permet de contrôler en DALI DT6 ou par bouton poussoir des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB et RGBW alimentés par un driver ON/OFF 12, 24, 36, 48V max12V= 240W, max24V= 480W, max36V=720W, max48V=480W J+10 342 € 5 00471779280 Contrôleur PUSH vers DALI Permet de contrôler par bouton poussoir (1 à 10) des drivers DALI (1 à 25). J+5 123 € 5 00471779282 Contrôleur CC DALI DT6/DT8 350-1200mA Permet de contrôler en DALI des spots, des downlights ou des dalles LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW câblés en série grâce à un driver ON/OFF de tension branché en amont et en réglant les mA directement sur le contrôleur. J+10 314 € 5 00471779098 Module DALI => ON/OFF ou DALI => 0/1-10V. Permet de contrôler en DALI des appareils ON/OFF ou 0-1/10V juqu’à 300W LED J+5 213 € 5 00471471024 MVT DALI PUSH TRAILING. Permet de contrôler en DALI et/ou par bouton poussoir des appareils TRIAC (GU10, E27, driver) jusqu’à 200W LED J+1 213 € 6 00471471186 DALI-PUSH => trailing edge 4 x 400W DIN RAIL Permet de contrôler en DALI et/ou par bouton poussoir des appareils TRIAC (GU10, E27, driver) jusqu’à 4x400W = 1600W J+10 800 € 7 00471471190 Variateur mural rotatif DALI avec variation de 1 à 100% J+5 216 € 7 00471779114 Variateur mural rotatif DALI DT8 CW-WW variation de 1 à 100%, permet de contrôler jusqu’à 50 drivers DALI DT8. J+10 261 € Gestion DALI 8 07074584190 FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 HCL TW Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (TW) - Paramétrage via bluetooth grâce à l’application smartphone J+1 224 € 9 07074583762 SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI Détecteur présence et luminosité DALI-2 SENSOR LS/PD-6 IR CI J+5 197 € 10 07074584386 SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI Détecteur mouvement et luminosité DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI J+5 335 € 11 07074583760 DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER de bouton poussoir pour bus DALI2 Ledvance - 4 boutons poussoirs possibles à 2 m max - Prêt pour les services IoT J+5 296 € 12 07074583752 MCU SELECT DALI-2 EXC TW Variateur numérique rotatif blanc dynamique avec cache interchangeable - Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI - Combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU J+10 228 € 13 07074583750 MCU SELECT DALI-2 TW Variateur numérique rotatif blanc dynamique - Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI - Combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU J+10 262 € 14 07074583756 MCU TOUCH DALI-2 TW Variateur numérique tactile blanc dynamique - Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI - Combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU J+10 262 € 15 07074583758 PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW Variateur numérique blanc dynamique : coupleur pour bouton poussoir standard - Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI. Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI CU J+10 296 € 16 07074584188 FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW Contrôleur DALI - Jusqu’à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - Prêt pour les services IoT - 3 991 € 17 07074584356 SURFACE MOUNT FRAME Cadre pour montage en saillie pour contrôleurs MCU - 23 € 18 07074584384 Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (TW)- Paramétrage via bluetooth grâce à l’application smartphone. Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu’à 32 luminaires et jusqu’à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir. J+5 296 € 18 07074584192 FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (TW) - Paramétrage via bluetooth via l’application smartphone - Horloge en temps réel pour un contrôle en fonction du jour et éclairage centré sur l’humain HCL J+1 407 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=