Guide eclairage 2025

441 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Gestion & contrôle I Systèmes de pilotage Marques N° Code produit Désignation Dispo Tarif HT Gestion DALI & ZIGBEE 1 00471471015 MVT PUSH TRIAC ZIGBEE Permet de contrôler par bouton poussoir, par télécommandes 1775005, 1775008, 1775004 et 1775041, par la voix et/ou par smartphone des appareils TRIAC (GU10, E27 driver) J+10 171 € 2 00471471016 Contrôleur 8A PUSH ZIGBEE. Permet de contrôler par bouton poussoir, par télécommandes 1775005, 1775008, 1775004 et 1775041, par la voix et/ou par smartphone des rubans LED monochromes alimentés par des drivers ON/OFF 12, 24 ou 36V J+10 121 € 3 00471471018 Contrôleur RGB+CW-WW ZIGBEE 12-24V (Permet de contrôler par télécommande , par la voix et/ou par smartphone des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW) J+10 208 € 4 00471471020 Contrôleur RGB+CW-WW ZIGBEE 12-24V (Permet de contrôler par télécommande , par la voix et/ou par smartphone des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW) J+10 164 € 5 00471471213 Variateur mural rotatif TRIAC + ZIGBEE. Permet de faire varier des appareils TRIAC (GU10, E27, driver). Il est également contrôlable par télécommandes 1775005, 1775008, 1775004 et 1775041, par la voix et/ou par smartphone J+10 251 € 6 00471471233 PUSH-ZIGBEE => DALI - 0/1-10V. Permet de contrôler par bouton poussoir (1 à 3) des drivers CC/CV DALI (1 à 25) ou des drivers CC/CV 1-10V (1 à 10). Il est également contrôlable par télécommandes 1775005, 1775008, 1775004 et 1775041, par la voix et/ou par smartphone. J+1 264 € 7 00471471021 Télécommande murale 1 zone ZIGBEE J+10 160 € 8 00471471022 Télécommande murale 4 zones ZIGBEE J+10 160 € 9 00471471017 Télécommande 4 zones ZIGBEE J+10 108 € 10 00471471019 Télécommande 4 zones RGB+CW-WW ZIGBEE J+10 125 € Gestion DALI & TUYA 11 00058052045 MODULE GESTION DALI/TRIAC 400W, Permet le pilotage simple de vos installations avec le protocole DALI J+10 75 € 12 00471779337 Commande murale DALI MASTER DT6-DT8 TUYA WiFi RF. Permet de contrôler via ses boutons tactiles des drivers et/ou contrôleurs DALI DT6/ DT8. Il est également contrôlable par la voix et/ou smartphone. J+10 450 € 13 00471779338 Alim DALI MASTER DT6 DT8 TUYA ZigBee RF PUSH (Permet d’alimenter le DALI bus) J+10 161 € Gestion TUYA 14 00471779279 Contrôleur ZIGBEE RF TUYA vers DALI DT6/DT8 (Permet de contrôler par télécommande 1800570, par la voix et par smartphone des rubans, des spots, des downlights ou des dalles LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW alimentés par des drivers DALI) J+10 250 € 14 00471471299 MVT 400 - TUYA - WiFi (Permet de contrôler par bouton poussoir, par la voix et/ou par smartphone des appareils TRIAC (GU10, E27, driver) J+10 171 € 15 00471471296 Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5 en 1 (Permet de contrôler par télécommandes 5700034 et 5700028, par la voix et/ou par smartphone des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW, RGB+CW-WW alimentés par des drivers 12 et 24V) J+5 136 € 16 00471779220 Relai ON/OFF RF WiFi TUYA (Permet de contrôler par télécommandes 5700034 et 5700028, par la voix et/ou par smartphone divers appareils électriques ON/OFF (10 A max.) J+10 86 € 17 00471470877 Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW J+5 79 € 18 00471470686 Commande murale RGB+CW-WW J+10 143 € 19 00471779207 WIFI BOX TUYA (Permet de contrôler par télécommandes 5700034 et 5700028, par la voix et/ou par smartphone les produits de la gamme couleurs (sauf lampe piscine) J+10 238 € 20 00471779281 Contrôleur rideaux PUSH RF WIFI TUYA DIN RAIL (Permet de contrôler par bouton poussoir, par télécommande 1800570, par la voix et par smartphone des rideaux, stores ou volets) J+10 144 € 21 00471779276 Télécommande 4 zones + support J+10 78 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 136 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=