443 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Gestion & contrôle I Systèmes de pilotage Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00202000007 1 RVLED250 MODULAIRES (5 MODULES) 250 WATT POUR SOURCES LED DIRECTEMENT VARIABLE EN 230V ET TRANFORMATEUR TBT GRADUABLE J+1 381 € 00202000026 2 RVLED500 MODULAIRES (8 MODULES) 500 WATT POUR SOURCES LED DIRECTEMENT VARIABLE EN 230V ET TRANFORMATEUR TBT GRADUABLE J+1 463 € 00202000003 3 RVLED1000 MODULAIRES (8 MODULES) 1000 WATT POUR SOURCES LED DIRECTEMENT VARIABLE EN 230V ET TRANFORMATEUR TBT GRADUABLE J+1 562 € 00202000100 4 VARIAT. DRIVER 0-1-10VCC - 319 € 00202000020 5 VARIATEUR DALI - MODULAIRE POUR SOURCES LEDS, 500W DE CHARGE MAXI. - 319 € Code produit Désignation Tarif HT 00202002820 KIT HF4 (1 RECEPTEUR + ANTENNE + TELECOM) 958 € Particulièrement adapté à l'éclairage des salles de conférences, bureaux, espaces polyvalents, hôtels... le 00202000020 vous permet de piloter vos luminaires en intégrant la large gamme des commandes RVE. Pilote pour ballast et drivers DALI Gestion et variation modulaire Variateur Modulaire pour sources LEDs, 250W à 1000W de charge maxi. > Type de variation à découpage de phase (début ou fin) 230V~. > Commande par BP - 0/10V - Potentiomètre > Fonction antipanique, rallumage à 80% sur contact alarme incendie. VARIATEUR MODULAIRE 1 2 3 4 5 Le système vous permet de commander la gamme des produits RVE modulaires. Il est constitué de : > une micro télécommande (TC) design fonctionnant en toute sécurité, > un support mural qui permet de stocker la télécommande ou de s’en servir comme d’un interrupteur installé, > un récepteur principal (RP) modulaire qui reçoit l’ordre de la télécommande et gère le matériel installé, > un ou plusieurs récepteurs auxiliaires (RA), permettant d’accroître le nombre de produits RVE à piloter, > les récepteurs sont modulaires et s’installent dans votre tableau électrique, > une antenne externe (A) reliée directement au récepteur principal, pour une portée utile confortable (distances supérieures à 60 m. nous consulter). VARIATEUR MODULAIRE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=