444 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Gestion & contrôle I Systèmes de pilotage Multibus est un système flexible conçu pour de nombreuses applications allant du restaurant, magasin, bureau de direction, salle de conférences, salle de lecture... jusqu’aux hôtels, musées, centres de congrès, paquebots de croisières etc. Avec Multibus vous pouvez : - commander jusqu’à 48 circuits de gradateurs et 4 zones indépendantes - avoir 8 ambiances par zone, rappelées à partir d’un ou de plusieurs boîtiers de restitution - être commandé par un système multimédia (RS232) - gérer aisément différentes configurations dans des salles cloisonnables VARIATEUR MODULAIRE Code produit Désignation Tarif HT 00202002840 1 UNITE CENTRAL MULTIBUS 1 045 € 00202000022 2 BOITIER DE RESTITUTION 4 AMBIANCES LUMINEUSES + MONTEE-DESCENTE + ON-OFF 764 € 00202000021 3 BOITIER DE PROGRAMMATION ET RESTITUTION 8 AMBIANCES LUMINEUSES + MONTEE-DESCENTE 867 € Unité centrale : 48 circuits 1 à 4 zones Commandes DMX 512 pour 48 circuits et analogique 0 à +10 Vcc pour les 6 premiers circuits Possibilité de connecter 1 à 8 boîtiers de restitution Interfaçage possible avec système multi média (RS232) Raccordements sur borniers amovibles 1 3 2 CONTRÔLEUR BLUETOOTH MESH OU WIZZ CONNECTÉ 230 V Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584045560 CONTROLEUR IP67 PUISSANCE MAX 500W ON - OFF JUSQU’À 50M J+10 111 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=