447 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Alimentation CODE 00584004200 15W 00058004205 30W 00584004206 50W 00584202100 100W 00584202200 200W 00584202300 300W Longueur maximum par alimentation 5W/m 2.7m 5.4m 9.0m 18.0m 36.0m 54.0m 7.5W/m 1.8m 3.6m 6.0m 12.0m 24.0m 36.0m TABLEAU 1 - ALIMENTATION RUBAN LED - 12 VDC - IP20 Tension constante - câblage en parallèle CODE 00584004247 15W 00584004248 30W 00584204100 00584432100 100W 00584204200 200W 00584204300 300W 00584204400 400W Longueur maximum par alimentation 4.8W/m 2.8m 5.6m 18.7m 37.5m 56.2m 75m 10W/m 1.3m 2.7m 9.0m 18.0m 27.0m 36.0m 14,5W/m 0.9m 1.8m 6.2m 12.4m 18.6m 24.8m 15W/m 0.9m 1.8m 6.0m 12.0m 18.0m 24.0m 18W/m 0.7m 1.5m 5.0m 10.0m 15.0m 20.0m 20W/m 0.6m 1.3m 4.5m 9.0m 13.5m 18.0m 38W/m 0.3m 0.7m 2.3m 4.7m 7.1m 9.4m 58W/m 0.2m 0.4m 1.5m 3.1m 4.6m 6.2m TABLEAU 2 - ALIMENTATION RUBAN LED - 24 VDC - IP20 Tension constante - câblage en parallèle CODE 00584004201 15W 00584001036 30W 00584001037 60W 00584212100 100W 00584212200 200W 00584212300 300W Longueur maximum par alimentation 5W/m 2.7m 5.4m 10.8m 18.0m 36.0m 54.0m 7.5W/m 1.8m 3.6m 7.2m 12.0m 24.0m 36.0m TABLEAU 3 - ALIMENTATION RUBAN LED - 12 VDC - IP66/IP68 Tension constante - câblage en parallèle CODE 00584004245 15W 00584001039 30W 00584001040 60W 00584001041 100W 00584224200 200W 00584224300 300W Longueur maximum par alimentation 4.8W/m 2.8m 5.6m 11.2m 18.7m 37.5m 56.2m 10W/m 1.3m 2.7m 5.4m 9.0m 18.0m 27.0m 14,5W/m 0.9m 1.8m 3.7m 6.2m 12.4m 18.6m 15W/m 0.9m 1.8m 3.6m 6.0m 12.0m 18.0m 18W/m 0.7m 1.5m 3.0m 5.0m 10.0m 15.0m 20W/m 0.6m 1.3m 2.7m 4.5m 9.0m 13.5m 38W/m 0.3m 0.7m 1.4m 2.3m 4.7m 7.1m 58W/m 0.2m 0.4m 0.9m 1.5m 3.1m 4.6m TABLEAU 4 - ALIMENTATION RUBAN LED - 24 VDC - IP66/IP68 Tension constante - câblage en parallèle Marques N° Code produit Désignation P (W) Dispo Tarif €HT Alimentation led à courant stabilisé IP20 1 00471779237 DCC 42W 150-1050mA SC - J+1 50 € 2 00471779331 DCC 80W 200-350mA - J+10 47 € 3 00471779100 DCC 110W 350-500mA - J+10 57 € 4 00471779287 DCC TRIAC 15W 100-700mA 105 J+5 63 € 5 00471779236 DCC DALI PUSH 8W 120-350mA SC MULTICOURANTS DALI / PUSH POUR PETITS SPOTS 60 J+10 85 € 1 00471779235 DCC DALI PUSH 42W 150-1050mA SC MULTICOURANTS DALI / PUSH POUR DALLES LED, DOWNLIGHTS ET SPOTS 70 J+1 67 € 6 00471779234 DCC DALI PUSH 42W 150-1050mA SC + looping + connecteur MULTICOURANTS DALI / PUSH POUR DALLES LED, DOWNLIGHTS ET SPOTS - J+1 74 € 7 00471470955 DCC DALI + PUSH + 0/1-10V + TRIAC 50W 180-1500mA MULTICOURANTS MULTI-DIM POUR DALLES LED, DOWNLIGHTS ET SPOTS - J+10 149 € 8 07074407705 DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 20W 150/200/250/350/400/450/500mA - J+1 31 € 8 07074407708 DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 30W 350/400/450/500/55 0/600/650/700mA - J+1 37 € 8 07074407711 DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 40W 700/750/800/850/90 0/950/1000/1050mA - J+1 45 € 9 00584004246 Convertisseur électronique 0.5-6W IP20 350mA-24VDC - J+1 20 € 9 00584004203 Convertisseur électronique 3W IP20 350mA - J+10 20 € 10 00584000545 Convertisseur électronique 12W IP20 350mA - J+1 30 € 11 00584004207 Convertisseur électronique 0.5-6W IP20 700mA-12VDC - J+1 20 € 9 00584000552 Convertisseur électronique 3W IP20 700mA 75 J+10 20 € 10 00584000553 Convertisseur électronique 12W IP20 700mA 120 J+1 30 € 12 00584000554 Convertisseur électronique 30W IP20 700mA - J+1 50 € Marques N° Code produit Désignation P (W) Dispo Tarif €HT Ballast décharge électronique 13 00025109950 PTI 70-220-240 I REPIQUAGE 230V OSRAM Ballast electronique pour lampes HPD - J+10 124 € 13 00025191553 PTI 150-220-240 I OSRAM Ballast electronique pour lampes HPD - J+10 189 € Électronique 24V led DALI PUSH 14 00471779240 DCV DALI PUSH 45W 24V SC - J+10 100 € 14 00471779239 DCV DALI PUSH 80W 24V SC - J+10 143 € 14 00471779238 DCV DALI PUSH 150W 24V SC - J+10 168 € 14 00471779335 DCV DALI PUSH 250W 24V SC - J+10 243 € Ballast décharge sodium 15 05204740941 BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz - J+5 154 € 15 05204741009 BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz - J+5 184 € 15 00007059680 BSN 70 L33-TS 230V 50Hz - J+5 151 € Ballast décharge sodium & iodure 15 05204740866 BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz - J+10 154 € 15 05204740965 BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz - J+10 128 € 15 05204740828 BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz - J+5 82 € Armorçeurs 16 00007915535 SI 51 220-240V 50/60Hz - J+10 102 € 16 00007895674 SKD 578 220-240V 50/60Hz - J+10 59 € 16 00007930682 SND 58 220-240V 50/60Hz - J+5 104 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=