448 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Détection Marques N° Code produit Désignation Gradable Dispo Tarif €HT Espace de travail DALI 1 00073800637 Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max. OUI J+1 189 € 2 00319993455 PD2N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise OUI J+10 192 € 3 00319992920 PD9-M-DACO DALI-2 - Mini Détecteur de présence DALI pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Faux plafond. OUI J+10 216 € 2 00319993459 PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable, dérogation possible par BP, surface de 64m², 7m² en activité assise - IP20 - Faux plafond. - J+10 179 € 4 00319993454 PD2N H Kit de montage en saillie pour détecteur PD9-M-DACO DALI-2 réf 00319993452. OUI J+1 16 € 5 00319993463 PD4N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.max 50 ballasts DALI OUI J+5 217 € 6 00319992743 PD4-M-DAA4G-AP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI, derogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente. OUI J+10 294 € Espace de travail KNX 7 00319993802 PD11-KNX-FLAT-ST-FP - Détecteur de présence KNX Extra-plat pour bureau, surface de 79m², 7m² en activité assise - Faux plafond OUI J+10 245 € 8 00319993382 PD2N-KNX-ST-FP - Détecteur de présence KNX pour bureau, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond. OUI J+10 234 € Espace de travail HCL 9 00319993484 PD4-M-HCL2-FP - Détecteur de présence DALI et luminaire HCL bureau, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond. ballasts DALI type DT8 OUI J+10 367 € 10 00319993485 PD4-M-HCL2-AP - Détecteur de présence DALI et luminaire HCL bureau, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.DALI type DT8 NON J+10 367 € Espace de travail 11 00319992565 PD2-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout,13m² en activité assise - Faux plafond. NON J+1 131 € 12 00319992583 PD11-M-1C-FLAT-FP - Détecteur de présence Extra-Plat Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 7m² en activité assise - Faux plafond. NON J+1 172 € 13 00319992900 PD9-M-1C-FP-BL - Mini Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond. NON J+10 150 € 14 00319992550 PD2-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Pose apparente. NON J+1 139 € 15 00319992585 PD4-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond. NON J+1 146 € 16 00319992580 PD4-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente. NON J+1 151 € 17 00319993840 STARTERSET-DALILINK - Kit de DALILINK composé d'un détecteur PD11, d'un module BP et d'une alimentation pour la scénarisation des éclairages DALI pour salle de reunion. OUI J+10 381 € 18 00319992591 PD4-M-DAA4G-FP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI max 64 ballasts, dérogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - faux plafond. OUI J+1 294 € 1 00073800637 Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m à 2,5 m de hauteur. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max. Hauteur d'installation max 4 m NON J+1 189 € 1 00073800634 theRonda P360-110 DALI UP Blanc. Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lum. 10-3000 LUX. Hauteur d'installation max. 10 m. IK04 OUI J+1 226 € 19 00073810173 LUXA 103 S360-100-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.IK04 NON J+1 74 € 19 00073810174 LUXA 103 S360-101-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diam 10 m à 2.5 m de haut. Lum 15 sec-30 min + impuls. CVC 10 sec -120 min + Réglage télécommande. IK04 NON J+10 87 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=