449 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Détection Marques N° Code produit Désignation Gradable Dispo Tarif €HT Cage d’escalier 1 00073810079 PIRA T8 DE. Détecteur de mouvement blanc 360° . IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min. - J+1 67 € 1 00073810217 PIRA TC DE. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min. - J+1 91 € 2 00073810215 PIRA T8 AP. Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min. - J+1 67 € 2 00073810218 PIRA TC AP. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min. - J+1 92 € Couloir 1 00073810217 PIRA TC DE. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min. - J+1 91 € 2 00073810218 PIRA TC AP. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min. - J+10 68 € 3 00424108780 Détecteur mouvement MD-8 ECO COM1 Faux plafond Blanc - J+10 116 € 3 00424108777 Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Faux plafond Blanc - J+1 92 € 4 00424108779 Détecteur mouvement MD-8 ECO COM1 Saillie Blanc - J+10 73 € 4 00424108776 Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Saillie Blanc - J+10 121 € Locaux communs 1 00073810079 PIRA T8 DE. Détecteur de mouvement blanc 360° . IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min. - J+1 67 € 2 00073810215 PIRA T8 AP. Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min. - J+1 67 € Zone de stockage 5 00073800513 theMova P360-100 UP WH - Détecteur de mouvt 360° fix. plafond. Détection Ø 8 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 30-3000 lux. Réglage par télécommande. IP54. LED max : 250W. Hauteur d'installation max 10 m NON J+10 227 € 5 00073800647 Détecteur de presence Porté 30M utilisation grande hauteur NON J+1 182 € 5 00073800617 Détecteur de presence 360° porté 24M utilisation grande hauteur NON J+10 232 € 6 00073800490 Boitier de montage saillie pour détecteur THEPASSA P 360 et THERONDA P 360 NON J+1 19 € Circulations 7 00073810108 Mini detecteur de mouvement 360° ; Détection 8M (50M2) IP55 NON J+1 107 € 8 00319991008 LC-plus 280-BL - Détecteur de mouvement pour circulations 280° horizontal et 360° portée de biais 16 m, frontale 9 m, vertical 2 m pose apparente. NON J+1 96 € 9 00319992586 PD4-M-1C-C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien , surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, faux plafond. NON J+1 146 € 10 00319992587 PD4-M-1C-C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, pose apparente. NON J+1 151 € 11 00424106500 Détecteur de mouvement type interrupteur IR 2180 ECO Encastré blanc, portée 12 m. Fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l’interrupteur sous crépis, équipé d’un détecteur infrarouge de 180° (portée 8 m) et bouton pour commutation manuelle. - J+10 113 € Sanitaires 12 00319992196 PD3N-1C-FP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond. NON J+1 106 € 13 00319992190 PD3N-1C-AP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - pose apparente. NON J+1 106 € Extérieur 14 00073810021 THELUXA S150 - Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W. NON J+1 60 € 14 00073810024 THELUXA S180 Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W. NON J+1 70 € 15 00073810026 THELUXA S360 - Détecteur de mouvt 360° fix. Murale et plafond. Portée 16 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP66. LED max : 500W. NON J+1 120 € 16 00073810118 THELUXA R180 - Détecteur de mouvt 180° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 2 sec-30 min. Réglages protégés . Luminosité 2-200 lux. IP55. LED max : 500W.IK09 NON J+1 66 € 7 8 9 10 12 13 14 15 16 5 1 2 3 4 11 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=