Guide eclairage 2025

450 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Détection Marques N° Code produit Désignation Gradable Dispo Tarif €HT Extérieur 1 00319993132 Aleum Glow WB détecteur de mouvement blanc Telecommandable en bluetooth 180° portée 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m - IP54 - Saillie. LED 300W maxi - J+1 174 € 2 00319993134 Aleum Glow AD détecteur de mouvement noir Telecommandable en bluetooth 180° portée 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m - IP54 - Saillie. LED 300W maxi - J+1 174 € 3 00319991001 LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement 140° + 360° blanc, portée 12m - IP54 -LED 200W maxi - J+1 50 € 3 00319991002 LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement 200° + 360° blanc, portée 12m - IP54 - LED 200W maxi - J+1 68 € 4 00424103467 Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Blanc portée 12 m - J+1 34 € 5 00424103468 Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Noir portée 12 m - J+1 34 € 6 00424103469 Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Blanc portée 12 m - J+1 40 € 7 00424103495 Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Blanc 3 zones 20 m - J+10 158 € 8 00424105665 Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Anthracite 3 zones 20 m - J+10 181 € 9 00424103470 Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Noir portée 12 m - J+1 40 € 10 00424103473 Détecteur de mouvement IS 2360 ECO faux plafond Blanc 8 m - J+1 55 € 11 00424100655 Détecteur de mouvement IS 2360 ECO Saillie Blanc portée 7 m - J+1 55 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 9 7 8 11 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=