Guide eclairage 2025

452 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Accessoires Marques Code produit Désignation Dispo Tarif €HT 00058001502 1 Douille GU10 avec connexion sans outil J+1 3 € 03637117098 2 Céramique Douille Gu10 250V 10 J+1 2 € 03637141202 Douille GU10 Céramique avec barrette de connexion 2A 250V 2x250mm J+10 4 € 03637117089 3 Douille G4-Gu5.3-G6.35-Gy6.35 J+1 2 € 03637139765 4 Douille Porcelaine E27 Noir J+5 10 € 03637139751 5 Retro Douille Alu E27 Bronze A J+1 14 € 03637140325 6 Douille Alu Grid E27 Noir J+1 14 € 03637139759 7 Douille Alu E27 Noir Mat J+1 8 € 03637139752 7 Retro Douille Alu E27 Noir J+1 14 € 00001060131 8 Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W J+1 3 € Douilles Code produit Désignation Dispo Tarif €HT 00816629952 SpotClip-I (10/50) ø enc 62-90 mm hauteur 90 mm J+1 8 € Pose faux plafond H FH H2 SpotClip-I MONTAGE SpotClip I Code produit Désignation Dispo Tarif €HT 00816643952 SpotClip-II (10/50) ø enc 62-9115 mm hauteur 90 mm J+1 9 € MONTAGE SpotClip II Isolation en rouleau Isolation projetée 20 W √ X 35 W √ X 42 W √ X 50 W √* X LED √ X HALOGÈNE Compatibilité selon luminaire / isolant La hauteur du luminaire ne doit pas excéder 70 mm * Sauf spots étanches Code produit Désignation Dispo Tarif €HT 00816643954 SpotClip-Caps (40/400) ø min 16 mm ø max 22 mm pour fixation support PLATE J+10 3 € D min. OD D max. SpotClip-Caps Code produit Désignation Dispo Tarif €HT 00816647047 SpotClip-Plate 600 (1/10) L 592 mm / l 592 mm ø enc 75-314 mm J+5 32 € L FH max. FH min. W Isolation en rouleau Isolation projetée 20 W √ X 35 W √ X 42 W √ X 50 W √ X LED √ X HALOGÈNE Compatibilité selon luminaire / isolant La hauteur du luminaire ne doit pas excéder 90 mm SpotClip-Plate MONTAGE SpotClip-Plate Marques Code produit Désignation Dispo Tarif €HT 00057045219 9 Testeur d'installation E27 J+5 2 € 00057045218 9 Testeur d'installation B22 J+1 1 € 00057045231 10 Douille DCL E27 J+1 5 € 00057045239 11 Douille E27 avec serre câble J+1 3 € 00057043002 12 Fiche DCL 2P+T J+10 3 € 00057045265 13 Prise de centre DCL rénovation J+5 13 € 00057045267 14 Kit prise de centre rénovation + douille DCL E27 J+5 21 € 07914000008 16 Fiche douille DCL E27 NF J+1 3 € 07914000003 17 Kit boite d’applique DCL DIAM68 RE 2020 + fiche douille DCL E J+1 7 € 07914000001 18 Kit Boite centre DCL diam68 RE 2020+ fiche/douille DCL E27 NF J+1 7 € 00001060135 15 Douille compacte E27 + fiche DCL J+1 8 € 00001060180 Douille en porcelaine pour éclairage public monobloc avec FR J+1 57 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 H2 H FH SpotClip-II Isolation en rouleau Isolation projetée 20 W √ √ 35 W √ √ 42 W √ X 50 W √ X LED √ √ HALOGÈNE Compatibilité selon luminaire / isolant La hauteur du luminaire ne doit pas excéder 90 mm * Sauf spots étanches 16 17 18 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=