453 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Accessoires Code produit Désignation Dispo Tarif €HT 00816647051 SpotClip-III H130 mm ø enc 62-120 mm L160 mm J+10 11 € Pose faux plafond H H2 FH L Code produit Désignation Dispo Tarif €HT 00816648010 SpotClip-Box (1/12) BBC -RT2012 ø 184 mm ø enc 80 mm H : 140 mm J+5 29 € H H2 OD FH Isolation en rouleau Isolation projetée Halogène X X LED √ √ Fluorescent √ √ Compatibilité selon luminaire / isolant La hauteur de l’ampoule ne doit pas excéder 90 mm Isolation en rouleau Isolation projetée 20 W √ X 35 W √ X 42 W √ X 50 W √ X LED √ X HALOGÈNE Compatibilité selon luminaire / isolant La hauteur de l’ampoule ne doit pas excéder 115 mm Merci de vérifier les règles locales d’installation des spots encastrés. Pour le marché français se référer aux normes. NF C 15-100 - NF EN 60598-1 - NF EN 60598-2-2 MONTAGE SpotClip-III SpotClip-III MONTAGE SpotClip-Box SpotClip-Box Code produit Désignation Dispo Tarif €HT 00816661078 SpotClip-IV Slim (10/50) H 50 mm ø enc 73-83 mm J+10 7 € FH H H2 MONTAGE SpotClip-IV SpotClip-IV Code produit Réf movex Désignation Dispo Tarif €HT 1 00584002100 Connecteur linéaire 3 pôles IP68 J+1 13 € 2 00584002110 Connecteur en T 3 pôles IP68 J+1 22 € 3 00584001467 Connecteur linéaire rapide easyclip 3 pôles IP68 J+1 17 € 4 00584001470 Connecteur Y 3 pôles IP68 J+1 22 € 5 05821960285 Connecteur etanche linéaire 3 POLES IP68 wago automatique J+1 12 € 6 05821960286 Connecteur etanche type T 3 POLES IP68 wago automatique J+1 18 € 7 05821960336 Connecteur etanche type X 3 POLES IP68 wago automatique J+1 26 € 8 04937787401 BOITE DE GEL EN FORME DE I ETANCHE AVEC CONNECTEUR IP68 J+10 28 € 9 04937787411 BOITE DE GEL EN FORME DE Y ETANCHE AVEC CONNECTEUR IP68 J+10 42 € Jardins & exterieurs Code produit Désignation Dispo Tarif €HT 00816647049 SpotClip-Kit 150 (1/10) h: 157 mm ø enc 110-270 mm J+5 14 € 00816647050 SpotClip-Kit 240 (1/10) h: 247 mm ø enc 170-310 mm J+10 14 € H2 H SpotClip-Kit MONTAGE SpotClip-Kit Isolation en rouleau Isolation projetée LED √ X Compatibilité selon luminaire / isolant La hauteur de l’ampoule ne doit pas excéder 140 mm pour le SpotClip-Kit 150 & 230mm pour le SpotClip-Kit 240. L BBC 1 2 3 4 5 5 7 8 9 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=