Guide eclairage 2025

455 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Cahier technique Volumes IP Canalisation Appareillage Matériels d'utilisation hors chauffe-eau (5) 0 IPX7 Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Interdit Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 1 IPX4 (4) II (1) Dispositifs de commande des circuits TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 2 IPX4 (3) II (1) Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V / PC rasoir (2) / Socle DCL protégé par DDR 30 mA Classe II et protégé par DDR 30 mA / ou alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Volume caché IPX4 II (1) Interdit Voir 701.3.7.1 Normes, recommandations et décrets IP - Indice de protection des luminaires NF EN 12464-1 - Éclairage des lieux de travail intérieur (Juillet 2011) La norme NF EN 12464-1 (éclairage des lieux de travail intérieur) donne les prescriptions d'UGR maximal à ne pas dépasser et de l'IRC minimal pour l'éclairage intérieur par zone, tâche et activité. NF C 15-100 dans les salles de bain 1er chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration de SOLIDES À retenir : les appareillages installés dans le volume 2 doivent être IPX4 - Disparition du volume 3 - Création du volume 0 - Volume caché : volume accessible situé sous la baignoire ou le receveur de douche. 2er chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration des LIQUIDES Description 0 Non protégé 1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm 2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm 3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm 4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm 5 Protégé contre la poussière 6 Totalement protégé contre la poussière Zones, tâches, activités Éclairement moy. à maintenir (lux) UGR (valeur max.) IRC (valeur min.) Zones de circulation et couloirs 100 28 40 Escaliers, quais de chargement 150 25 40 Magasins, entrepôts 100 25 60 Magasins de vente, zones de vente 300 22 80 Zones de caisses 500 19 80 Espaces publics, halls d'entrée 100 22 80 Guichets 300 22 80 Restaurants, hôtels, réceptions, caisses, concierges 300 22 80 Cuisines 500 22 80 Bâtiments scolaires, salles de classe en primaire et secondaire 500 19 80 Salles de dessin industriel 750 16 80 Éclairage des bureaux Classement 300 19 80 Dactylographie, lecture 500 19 80 Postes CAO 500 19 80 Réceptions 300 22 80 Archives 200 25 80 Description 0 Non protégé 1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau 2 Protégé contre les chutes d'eau pour une inclinaison de 15° maxi. 3 Protégé contre l'eau "en pluie" 4 Protégé contre les projections d'eau 5 Protégé contre les jets d'eau 6 Protégé contre les paquets de mer 7 Protégé contre les effets de l'immersion 8 Protégé contre l'immersion prolongée* prof. en mm A A Hors volume Hors volume Volume 2 Volume 1 Volume 0 Sol fini Volume caché 0,60 m 2,25 m Source : NF C 15-100 (juin 2015) II admis si classe II ou équivalent classe II (1) Limitées à elles nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ce volume. (2) Socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la NF EN 61558-2-5 : "Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 2-5 : Règles particulières et essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs d'alimentation incorporant un transformateur pour rasoirs et blocs d'alimentation pour rasoirs" (3) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les piscines, et bains publics et les douches à jets horizontaux. (4) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les bains publics (5) Pour le chauffe-eau, voir 701.3.6 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=