456 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique EN 12464 - 1 : Août 2021 Exigences d’éclairage relatives aux aires de tâches, aux aires de zones d’activité, à la luminosité des pièces et des espaces Les exigences relatives aux tâches ou activités spécifiques sont données par Ēm, Uo, Ra et RUGL. Les exigences relatives à l’espace dans lequel la ou les tâches ou activités sont effectuées sont données par Ēm,z pour la perception des objets et des personnes à l’intérieur de cet espace et par Ēm,mur et Ēm,plafond pour la luminosité de la pièce. Ces dernières sont utilisées pour désigner la pièce ou l’espace et comprennent le RUGL. L’éblouissement (par RUGL) est réservé à l’espace dans lequel une tâche est effectuée. Les quatre premières colonnes sont utilisées pour l’aire de la tâche ou zone d’activité et plus d’une aire ou zone peuvent se trouver dans un même espace. Conception de l’aire de la tâche ou zone d’activité Exigences relatives à la conception de la pièce ou de l’espace Exigences relatives à la tâche ou activité Concernant la communication visuelle et la reconnaissance des objets Luminosité apparente des pièces APPLICATION ZONE D’ACTIVITE Ēm lx Uo Ra RUGL Ēm,z lx Ēm,mur lx Ēm,plafond lx exigé (a) modifié(b) Uo ≥ 0,10 MAGASINS ENTREPÔTS RÉFRIGÉRÉS Magasins et entrepôts 100 150 0,4 80 25 50 50 30 Zones de manutention, d’emballage et d’expédition 300 500 0,6 80 25 100 50 30 Cellier 200 300 0,4 80 25 AGROALIMENTAIRE AGRICULTURE Chargement et manoeuvre des marchandises, appareils de manutention et machines 200 300 0,4 80 25 50 50 Bâtiments pour le bétail 50 75 0,4 40 Enclos pour animaux malades, étables pour le vêlage Préparation de la nourriture, laiterie, ustensiles de lavage 200 0,6 80 25 50 50 Postes de travail et zones pour : - brasseries, malteries ; - lavage, remplissage de tonneaux, nettoyage, tamisage, épluchage ; - cuisson dans les fabriques de conserves et de chocolat ; - lieux et postes de travail dans les sucreries ; - séchage et travail du tabac brut, fermentation en cave. 200 300 0,4 80 25 50 50 30 Triage et lavage des produits, broyage, brassage, emballage 300 500 0,6 80 25 100 100 50 Postes de travail et zones critiques dans les abattoirs, boucheries, laiteries, minoteries, zones de filtrage dans les raffineries de sucre 500 750 0,6 80 25 150 150 75 Coupe et triage des fruits et légumes 300 500 0,6 80 25 100 100 50 Fabrication de plats cuisinés, travail en cuisine, fabrication des cigares et des cigarettes 500 750 0,6 80 22 150 150 75 Vérification des verres et bouteilles, contrôle des produits, parure, triage,décoration 500 750 0,6 80 22 150 150 100 Laboratoires 500 750 0,6 80 19 150 150 100 Contrôle des couleurs 1000 1500 0,7 90 19 150 150 100 FONDERIE MOULAGE DES MÉTAUX Souterrains à hauteur d’homme, caves, etc. 50 0,4 20 Quais 100 0,4 40 25 50 50 30 Préparation du sable + Poteyage + Postes de travail au cubilot et brasseur Hall de coulée + Zones de décochage + Moulage machine 200 300 0,4 80 25 50 50 30 Moulage à la main et moulage de noyaux + Moulage sous pression 300 500 0,6 80 25 100 100 50 Construction de maquettes 500 750 0,6 80 22 150 150 75 Forgeage libre 200 300 0,6 80 25 50 50 30 Estampage & soudage 300 500 0,6 80 25 75 75 30 Usinage de précision, polissage : tolérances < 0,1 mm 500 750 0,7 80 19 150 150 75 Travail de tôles : épaisseur < 5 mm 300 500 0,6 80 22 75 75 30 Préparation de la surface et peinture 750 1000 0,7 80 25 150 150 100 Galvanisation 300 500 0,6 80 25 75 75 30 CHIMIE PÉTROCHIMIE Installations de transformation à distance 50 0,4 20 Installations de transformation avec intervention manuelle limitée 150 200 0,4 40 28 50 50 30 Postes de travail constamment occupés dans les installations de transformation 300 500 0,6 80 25 100 100 50 Salles de mesure de précision, laboratoires 500 750 0,6 80 19 150 150 75 Production pharmaceutique et pneu 500 750 0,6 80 22 150 150 75 Contrôle des couleurs 1000 1500 0,7 90 19 150 150 100 Coupage, finition, contrôle 750 1000 0,7 80 19 150 150 100 TRANSPORT GARE & MAINTENANCE Passages inférieurs (souterrains) pour les passagers, totalement isolés des voies, nombre important de passagers Escaliers, escalators, nombre important de passagers 200 0,5 80 Tunnels d’accès 50 75 0,4 20 Halls et guichets 200 300 0,5 80 28 75 75 50 Salles d’attente 200 300 0,4 80 22 75 75 30 Halls d’entrée, halls de gare 200 300 0,4 80 75 75 30 Travail d’assemblage dans les hangars de maintenance - intermédiaire 300 0,5 80 Travail d’assemblage dans les hangars de maintenance - fin 500 0,6 80 les hangars de maintenance - précision 750 0,7 80 Zones de circulation pour les ateliers de maintenance des véhicules ferroviaires (avec circulation d’autres véhicules) 150 200 0,4 80 Les valeurs données dans le tableau ci dessous correspondent à des éclairements moyens à maintenir sur la surface de référence de l’aire d’une tâche ou de la zone d’activité qui peut être horizontale, verticale ou inclinée.au 1er janvier 2025. (a) exigé : valeur minimale. (b) modifié : prend en compte les caractéristiques liées au contexte pour l’augmentation de l’éclairement à maintenir Cahier technique Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=