Guide eclairage 2025

458 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique Cahier technique Nouveauté Rappel Nouveauté PARKINGS BATIMENTS NON RÉSIDENTIELS ET VITRINES PATRIMOINE Allumage : au coucher du soleil Extinction : 2h après la fin de l'activité Allumage : 7h du matin ou 1h avant le début de l'activité Allumage : 7h du matin ou 1h avant le début de l'activité Extinction : 1h après la fin de l'occupation des locaux Allumage : au coucher du soleil Extinction : 1h du matin Exception pour les parcs et jardins : extinction 1h après la fermeture. Nuisances lumineuses De nouvelles obligations Si l'impact sur la biodiversité est important, les nuisances lumineuses ont aussi des effets sur la santé humaine, sur l'observation des étoiles et sur les consommations d'énergie des villes. L'éclairage public correspond à 41 % de la consommation d'électricité des communes. En 2013, l'arrêté relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels fixait un certain nombre de mesures. Ces obligations sont aujourd'hui étendues dans un nouvel arrêté adopté fin 2018. Applicable au 1er janvier 2020. Si les luminaires ont une proportion de lumière supérieure à 50% au dessus de l'horizontale (lampes boules par exemple), ceux-ci doivent être changés au plus tard au 1er janvier 2025. Les nouveautés techniques IL EST DÉSORMAIS INTERDIT OU FORTEMENT DÉCONSEILLE DANS CERTAINS CAS D'ENVOYER DE LA LUMIÈRE VERS LE CIEL Dans cette même logique, l'arrêté inscrit la notion de lumière intrusive. La lumière urbaine ne doit pas gêner les habitations privées. Exemple : un lampadaire en agglomération devra désormais éclairer vers le bas. S'il y a d'autres lampadaires à côté, l'ensemble de la lumière produite par ces luminaires ne devra pas dépasser une certaine intensité surfacique en agglomération. L'ARRÊTÉ FIXE ÉGALEMENT DES SEUILS DE TEMPÉRATURES DE COULEUR À RESPECTER ils ne devront pas dépasser 3000 K (kelvin) sauf dans certaines zones protégées (parcs naturels, réserves, sites d'astronomie) où les contraintes sont plus élevées. La température de couleur dans les parcs naturels régionaux et les parcs naturels marins ne devra pas excéder 2 700 K en agglomération et 2 400 K hors agglomération. Pour les chantiers sur des sites d'astronomie, le seuil ne devra pas dépasser 3000 K. ✘ Éclairage non conforme ✔ Bonne luminosité 2 1 ✘ Éclairage non conforme ✘ Éclairage non conforme RAPPEL DE L'ARRÊTÉ 2013 Allumage des éclairages des vitrines de magasins à partir de 7 heures ou 1 heure avant le début de l'activité. MAGASIN Extinction des façades des bâtiments à 1 heure du matin au plus tard. MAGASIN Extinction des éclairages (intérieurs ou extérieurs) des bâtiments non résidentiels 1 heure après la fin de l'occupation des locaux. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=