459 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique 1 Nom et adresse du fabricant 2 Type de matériel et référence 3 N° de l’attestation d’examen UE de type 4 Marquage CE N° de l’organisme notifié responsable de la surveillance 5 Marquage ATEX 6 Groupe d’appareil II: industries de surface / Catégorie d’appareil / Nature de l’atmosphère - G: gaz; D: poussières 7 Marquage gaz / poussières 8 Caratéristiques électriques 9 N° de série / année de fabrication 10 Information pour le traitement en fin de vie Comment DÉCHIFFRER une étiquette MARQUAGE PRODUIT ATEX MARQUAGE ATEX II 3 G Ex nA IIC T6 Gc II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc IP66 MARQUAGE ATEX Symbole UE atmosphère explosive Groupe d’appareils Catégorie d’appareils I – Mines M1 – Sous tension M2 – Hors tension* Gaz II – Surface 1 – Très haute protection 2 – Haute protection 3 – Protection normale 0 1 2 20 21 22 * En présence d’une atmosphère explosive GROUPES DE GAZ Groupe de gaz Gaz de référence I Méthane (mines uniquement) IIA Propane IIB Éthylène IIC Hydrogène Les gaz sont classés en fonction de l’inflammabilité du mélange gaz-air. Reportez-vous à la norme CEI/ EN 60079-20-1 pour le classement des gaz et des vapeurs courants. CLASSE DE TEMPÉRATURE Classe T Température maximale de surface T1 450 °C T2 300 °C T3 200 °C T4 135 °C T5 100 °C T6 85 °C NIVEAU DE PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS Niveau de protection des équipements Zone Ga 0 Gb 1 Gc 2 Da 20 Db 21 Dc 22 Ma Sous tension* Mb Hors tension* G = gaz, D = poussières, M = mines * En présence d’une atmosphère explosive MODES DE PROTECTION ÉLECTRIQUE Norme CEI/EN Code Mode de protection Zone Gaz Gaz Gaz 60079-0 Exigences générales 60079-1 Ex d Antidéflagrant 1 6007931 Ex ta Ex tb Ex tc Enveloppe 20 21 22 600792** 61241-4 Ex pxb Ex pyb Ex pzc Ex pD Surpression 1 1 2 21/22 60079-5 Ex q Remplissage pulvérulent 1 60079-6 Ex o Immersion dans l’huile 1 60079-7 Ex e Sécurité augmentée 1 60079-11* Ex ia Ex ib Ex ic Ex ia Ex ib Ex ic Sécurité intrinsèque 0 1 2 20 21 22 60079-15 Ex nA Ex nR Ex nC Aucune étincelle Ventilation limitée Dispositif scellé 2 60079-18 Ex ma Ex mb Ex mc Ex ma Ex mb Ex mc Encapsulage 0 1 2 20 21 22 * Norme publiée récemment, combinant pour la première fois des exigences relatives aux gaz et aux poussières. ** Norme bientôt publiée, combinant des exigences relatives aux gaz et aux poussières. MODES DE PROTECTION MÉCANIQUE Normes Code Mode Zone La certification mécanique est fondée sur une évaluation des risques. Les équipements de catégorie 3 doivent pouvoir être utilisés en toute sécurité en fonctionnement normal. Les équipements de catégorie 2 doivent pouvoir être utilisés en toute sécurité en fonctionnement normal et en cas de dysfonctionnement prévisible. Les équipements de catégorie 1 doivent pouvoir être utilisés en toute sécurité en fonctionnement normal et en cas de dysfonctionnement rare. Les sources d’inflammation potentielles identifiées lors de l’évaluation des risques sont contrôlées par la mise en oeuvre d’un ou de plusieurs modes de protection. Le nombre de « * » dans le tableau ci-dessous indique le nombre de modes de protection qui doivent être mis en oeuvre. Cat. 3 Cat. 2 Cat. 1 Fonctionnement normal * * ** Dysfonctionnement prévisible * ** Dysfonctionnement rare * EN 134631 Exigences générales EN 134632 fr Restriction de débit 2 22 EN 134633 d Antidéflagrant 1 21 EN 134635 c Sécurité à la construction 1 21 EN 134636 b Contrôle des sources d’inflammation 1 21 EN 134638 k Immersion dans un liquide 1 21 GROUPES DE POUSSIÈRES IIIA Particules combustibles en suspension IIIB Poussières non conductrices IIIC Poussières conductrices INDICE DE PROTECTION (IP) Les équipements pour zones dangereuses exigent généralement un indice IP54 au minimum POUSSIÈRES IP 5x – Étanche à la poussière IP 6x – Totalement étanche à la poussière EAU IP x4 – Projections d’eau IP x5 – Jets d’eau IP x6 – Jets d’eau haute pression IP x7 – Immersion temporaire IP x8 – Immersion continue Reportez-vous à la norme CEI/EN 60529 pour la définition complète des indices IP Cahier technique Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=