Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique 461 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France 940 millions de m2 Pourquoi ce programme ? La consommation d’énergie tertiaire en France, un enjeu majeur à l’heure où l’état vise la neutralité carbone en 2050. Ce nombre représente les bâtiments que regroupe le secteur TERTIAIRE en France Consommation d’énergie tertiaire en France Emissions de gaz à effet de serre 1/3 Consommations d’énergie du secteur 1/3 BUREAUX COMMERCES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT SANTÉ CULTURE ET SPORT HÔTELLERIE ET RESTAURATION AUTRES 19% 22% 23% 10% 12% 7% 7% Qui est concerné ? Le Décret Tertiaire vise les bâtiments, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments sur une même unité foncière, exerçant une activité tertiaire dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 1 000 m² : LOGISTIQUE ENTREPÔTS COMMERCES HÔTELS HÔPITAUX BANQUES ÉCOLES BUREAUX ADMINISTRATIONS Sites Industriels (bâtiments à usages Mixtes) : • Bureaux • Salles de repos, sport, réfectoire... • Zone de stockage permanent (hors matières) Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=