Guide eclairage 2025

Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique 462 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Les obligations réglementaires Objectifs à atteindre via la réduction du niveau de consommation énergétique final (Crelat). Les bénéfices de la démarche pour les exploitants de bâtiments Le Décret Tertiaire est l’occasion d’entrer pleinement dans la transition énergétique en facilitant la prise de décision. Toute l’organisation en bénéficiera : 40% en 2030 50% en 2040 60% en 2050 Également, les assujettis recevront une notation Éco-Énergie Tertiaire traduisant l’état d’avancement de la démarche de réduction des consommations énergétiques. Elle va d’un niveau insatisfaisant (feuille grise) à un niveau excellent (trois feuilles vertes). Éco Énergie Tertiaire Éco Énergie Tertiaire Éco Énergie Tertiaire Éco Énergie Tertiaire Éco Énergie Tertiaire Diminution de votre empreinte environnementale Réduction de votre facture énergétique Automatisation du suivi et de l’analyse de vos consommations si vous choisissez une plateforme digitale Image employeur Valorisation commerciale et communication à tous de la démarche Les leviers pour réussir le Décret Tertiaire Afin d’atteindre les objectifs, il est conseillé de mettre en place plusieurs types d’actions permettant une complémentarité pour une réduction des consommations plus efficace : 1 Pour mesurer et comprendre Audit énergétique 2 Pour agir et suivre La sensibilisation des collaborateurs Extinction des prises de courant et/ou luminaires, modification de la température de consigne. La performance Énergétique des bâtiments Isolation thermique, performance des menuiseries, etc… L’installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle Luminaires LED, systèmes de mesure et de supervision, CTA double flux avec récupération de chaleur, etc… Les modalités d’exploitation des équipements Contrat d’exploitation/maintenance, Contrat de Performance Energétique, maintenance préventive, etc… La gestion active de ces équipements Pilotage des équipements, installation de GTB/GTC, etc… Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=