Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique 464 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Les bâtiments existants concernés doivent s’équiper de systèmes d’automatisation et de contrôle (GTB) : Ι D’ici le 1er janvier 2025 pour les sites équipés de systèmes d’une puissance supérieure à 290 kW. Ι D’ici le 1er janvier 2027 dans le cas où leur puissance est comprise entre 70 kW et 290 kW. Les bâtiments neufs dont PC déposé après la parution du décret : l’ensemble des systèmes techniques doivent être reliés à une GTB. Deux cas de figure : Ι PC déposé après le 21 juillet 2021 : les systèmes d’une puissance supérieure à 290 kW sont concernés. Ι PC déposé en 2024 (un an après la parution du décret modificatif) : les systèmes d’une puissance supérieure à 70 kW sont concernés. Le Décret BACS (building automation control system) Gestion Technique du Bâtiment (GTB) obligatoire dans tout bâtiment possédant un équipement de climatisation ou de chauffage d’une puissance nominale supérieure à 70 kW, combiné ou non avec un système de ventilation. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=