100 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Salle de bain Applique Applique noire pour éclairage de la salle de bains, fabriquée en métal et diffuseur en verre. GALA a un design classique et IP44, convient donc pour une installation dans la salle de bains ou dans la douche grâce à sa résistance à l’eau. GALA offre deux options d’installation, vers le haut et vers le bas. GALA offre deux options d’installation, vers le haut et vers le bas. GALA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917632355 GALA APPLIQUE NOIRE LIGHT SOURCE G9 6W 50/60HZ IP44 CLASSE II CRI 100V J+5 111 € 04917616910 GALA APPLIQUE CHROME G9 50/60HZ 6W IP 44 CLASSE II 100V-240V J+10 111 € 04917616911 GALA APPLIQUE OR SATINÉ G9 50/60HZ 6W IP 44 CLASSE II 100V-240V J+10 111 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058053101 RIO 600MM 6W-600 LM 3000K IP44 NOIR J+1 96 € Applique linéaire déco pour salle de bain IP44 longueur 600mm montage en patère. RIO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917616922 VOLGA LED LAMPE APPLIQUE CHROME 5W SMD LED L:310MM 5W 3000KIP 44 350LM CLASSE II J+5 111 € 04917616924 VOLGA LED LAMPE APPLIQUE CHROME 12W SMD LED L:600MM 12W 3000KIP 44 850LM CLASSE II J+5 128 € 04917616926 VOLGA LED LAMPE APPLIQUE CHROME 18W SMD LED L:900MM 18W 3000KIP 44 1300LM CLASSE II J+10 145 € 04917622983 VOLGA LED LAMPE APPLIQUE NOIR 5W L:310MM 5W 3000KIP 44 350LM CLASSE II J+10 111 € 04917622984 VOLGA LED LAMPE APPLIQUE NOIR 12W LED L:600MM 12W 3000KIP 44 850LM CLASSE II J+10 128 € 04917622985 VOLGA LED LAMPE APPLIQUE NOIR 18W LED L:900MM 18W 3000KIP 44 1300LM CLASSE II J+10 145 € VOLGA est un applique de salle de bain LED en aluminium. Grâce à l’IP44 ce produit est idéal pour éclairer vos miroirs de salle de bain. VOLGA Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=