101 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Salle de bain Applique de salles de bains conçue par Alex&Manel Lluscà. PERLA est une lampe à la forme arrondie avec un diffuseur extérieur transparent rappelant une bulle. Cette application en finition bronze est idéale pour éclairer le miroir. PERLA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917616764 PERLA LAMPE APPLIQUE CHROME G9 50-60HZ 6W IP 44 CLASSE II100V-240V J+10 100 € 04917616762 PERLA LAMPE APPLIQUE VIEIL OR G9 50-60HZ 6W IP 44 CLASSEII 100V-240V J+10 100 € 04917616846 PERLA LAMPE APPLIQUE BRONZE G9 50-60HZ 6W IP 44 CLASSE II100V-240V J+10 100 € 04917624925 PERLA LAMPE APPLIQUE NOIR G9 50-60HZ 6W IP 44 CLASSE II100V-240V J+10 97 € Miroir éclairant Astuce : pour la version miroir éclairant, deux actions simples de 1 s. permettent de basculer le luminaire en teinte 3000K ou 4000K ou 6000K en fonction de vos envies ! Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208327476 TRUKKO 60, MIROIR, 60 CM, CHROMÉ, BORD NOIR J+10 399 € 02073324880 TRUKKO MIROIR 25W 1080 LM CCT IRC90 CL II - MIROIR, CARRÉ ALU BROSSÉ J+10 383 € 02073324881 TRUKKO MIROIR 25W 1270 LM CCT IRC90 CL II - MIROIR, ROND ALU BROSSÉ J+10 399 € 02073324879 TRUKKO MIROIR 24W 1310 LM CCT, CARRÉ, ANTI-BUÉE J+10 424 € 08208327476 TRUKKO 60, MIROIR, 60 CM, CHROMÉ, BORD NOIR J+1 399 € La gamme TRUKKO comporte 2 miroirs lumineux et deux appliques. LED intégrée. Diffuseurs anti-éblouissement. Compatibles volume 2 des salles de bains, la version Miroir existe en format rond ou carré. Pour vous assurer plus de confort, sa technologie antibuée empêche la buée de se former sur le miroir. TRUKKO L’applique murale LED d’intérieur MAGANDA WL, avec grossissement optique 3 fois, existe désormais avec interrupteur CCT. Vous pouvez ainsi régler ce luminaire de salle de bain suivant trois températures de couleur (2 700/3 000/4 000 kelvins). MAGANDA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073325221 MAGANDA, MIROIR GROSSISSANT, CHROME, 4,8W, ROND, CCT J+1 199 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=