Guide eclairage 2025

102 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Les priorités et besoins pour l’extérieur > Apporter une touche d’esthétisme et sécuriser ses extérieurs Éclairage d’ambiance, simuler une présence, balisage, cheminement, sur détection, solaire architectural et végétal. > Améliorer le confort des utilisateurs Produits adaptés, limiter la pollution lumineuse et les risques d’éblouissements, utilisation d’une programmation locale ou connectée à distance. > Respecter la biodiversité Utilisation de luminaires dirigés vers le sol et si encastrés de sol maintenir une efficacité raisonnable. > Suivre les normes et réglementations Installation des luminaires avec le bon indice d’étanchéité IP et chocs IK et utilisation de connecteurs d’alimentation étanches IP68. DÉCRET 2011-831 NUISANCE LUMINEUSE Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin. Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires. Normes de la série NF EN 60598 La sécurité électrique : conformité aux prescriptions des normes de la série. NF C 17-200 : Installations d’éclairage extérieur Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l’intérieur du tableau électrique principal ; ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau. Pollution lumineuse Un système optique élaboré qui permet un bon rendement lumineux et la maîtrise des nuisances lumineuses, en particulier de la lumière perdue dans le ciel : les luminaires encastrés dans les murs et les objets lumineux devront avoir un niveau maximum d’ULOR de 35 %. Étanchéite luminaire L’indication sur le luminaire du degré de protection contre la pénétration des poussières, de l’eau et de l’humidité (minimum recommandé IP 65, IP 67 si encastré de sol). Protection luminaire L’indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme)). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses. Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer ou de piscines (sels, chlore…) Ce qu’impose la norme Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs TÉLÉCHARGER EN PDF Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=