103 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Les solutions et innovations Zoom sur la pose enterrée d’une installation électrique extérieure Des règles sont évidemment à respecter : > Les câbles comportant une gaine d’étanchéité et disposant d’une armure en fils d’acier (U-1000 RVF ou U 1000 RGPFV) peuvent être directement posés en pleine terre. > Les câbles sans armure (U-1000 R2V, FR-N-1-X 1X2, etc.) doivent, quant à eux, être installés dans un conduit de type TPC. Il est également possible d’utiliser des conduits ICTA ou ICTL si le diamètre nécessaire est inférieur à 40 mm. > Les câbles doivent être enterrés à 50 cm de la surface, en terrain normal (sous un jardin). Sous une voie carrossable, la profondeur doit atteindre 85 cm, pour éviter tout risque d’écrasement. > Les conducteurs doivent se situer au minimum à 20 cm de toute autre canalisation non électrique (eau et gaz). ENCASTRÉ DE SOL 1 ENCASTRÉ DE SOL 2 Presse-étoupe (IP68) Pot d’encastrement Couche de gravier (≥45 cm) Câble H07RN-F Boîte de dérivation Branchement Résine Câble EXVB (dans gaine) Câble EXVB (dans gaine) Réseau électrique NON OUI OUI Gravier ≥45 cm > Un grillage avertisseur de couleur rouge doit être positionné au moins à 20 cm au-dessus des canalisations enterrées. L’installation de ce grillage n’est pas obligatoire avec les conduits TPC rouge. > Un circuit enterré doit directement arriver à l’emplacement de chaque point d’éclairage. RECOMMANDATIONS pour vos encastrés de sol Étant donné que les spots de sol ont déjà beaucoup à endurer, il est recommandé de les installer dans un sous-sol bien drainant. > N'installez jamais vos spots de sol dans des cavités. Posez-les sur une surface plane ou surélevée. > Équipez le puits dans lequel vous placez votre spot de sol d'une couche de gravier d'environ 45 cm. Celle-ci permettra d'évacuer plus rapidement les averses et réduira le risque d'élévation des eaux souterraines. Garantissez une meilleure ÉTANCHÉITÉ avec le connecteur automatique IP68 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960285 CONNECTEUR ETANCHE LINÉAIRE 3 POLES IP68 WAGO AUTOMATIQUE J+1 13 € CONNECTEUR LINÉAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960286 CONNECTEUR ETANCHE TYPE T 3 POLES IP68 WAGO AUTOMATIQUE J+1 18 € CONNECTEUR EN T Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960336 CONNECTEUR ETANCHE TYPE X 3 POLES IP68 WAGO AUTOMATIQUE J+1 26 € CONNECTEUR EN X Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=