Guide eclairage 2025

104 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Les solutions et innovations La détection 99,6 127 85 Plan d'encombrement THELUXA S150 > Détecteur de mouvement (PIR) > Commande automatique de l’éclairage en fonction de la présence et de la luminosité > Couverture angulaire 150° > Applications : abords bâtiments THELUXA S180 > Détecteur de mouvement (PIR) > Commande automatique de l’éclairage en fonction de la présence et de la luminosité > Couverture angulaire 180° > Protection anti-angle mort complémentaire > Tête de capteur pivotable à l’horizontale de ± 90°et inclinable de 30° vers le bas > Seuil de luminosité et temporisation à l’extinction réglables Schéma de raccordement Zone de détection Contrôleur BT Mesh 230 V pour commande éclairage extérieur CONTROLEUR IP67 pour commander à distance ses réseaux d’éclairage extérieur en non filaire. > Contrôleur Bluetooth MESH 230V > Puissance max 500W > ON - OFF jusqu'à 50m > Capable de contrôler 50m x 10W/m Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584207733 CONTROLEUR WIZ PRO RGB+TW POUR RESEAUX ECLAIRAGE EXT IP67 J+10 103 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073810021 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 150° BLANC IP55 J+1 60 € 00073810022 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 150° NOIR IP55 J+1 60 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073810024 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 180° BLANC IP55 J+1 70 € 00073810025 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 180° NOIR IP55 J+1 70 € theLuxa S150 WH / S180 WH Détecteur de mouvement 150° fixation murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W. theLuxa S360 WH Détecteur de mouvement 360° fixation murale et plafond. Portée 16 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP66. LED max : 500W. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=