Guide eclairage 2025

105 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Encastré pour cache moineaux et corniches extérieurs et intérieurs Culot GU10 non lampé. Existe en finition blanc, noire et graphite. JUPITER OUTDOOR Spot encastré GU10 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937911930 JUPITER GU10 MAX 50W 230 V BLANC J+5 33 € 04937914930 JUPITER GU10 MAX 50W 230 V NOIR J+10 33 € 04937923930 JUPITER GU10 MAX 50W 230 V GRAPHITE J+10 33 € 110 mm Ø94 mm Ø83 mm Le top résistant anticorrosion pour les secteurs bord de mer. Garantie 5ans produit et 10 ans la collerette anti corrosion par le fabricant. 110 mm Ø94 mm Ø83 mm Encastrés extérieur LED compatibles BBC & RT 2012, alimentation déportée de 1,2 mètres avec câble fourni. La gamme BARDO universelle peut être installée n’importe où... BARDO Spot encastré LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937904405 BARDO 8W 540 LM 3000K 42° BLANC J+10 82 € 04937904406 BARDO 8W 580 LM 4000K 42° BLANC J+10 82 € 04937904407 BARDO 8W 540 LM 3000K 42° NOIR J+10 82 € 04937904408 BARDO 8W 580 LM 4000K 42° NOIR J+10 82 € Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2200K, 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur à l’arrière du luminaire. IP65 du dessus et du dessous. Avec protection contre la corrosion et le brouillard salin, convient aux zones côtières. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase. H2 PRO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271041183 H2 PRO EXTREME CSP 5W 600LM 40° DIM IP65 NOIR MAT J+10 35 € 08271041182 H2 PRO EXTREME CSP 5W 600LM 40° DIM IP65 BLANC MAT J+10 35 € 08271041184 H2 PRO EXTREME CSP 5W 600LM 40° DIM IP65 ANTHRACITE J+10 35 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=