106 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Luminaire rond en saillie extérieur. Eclairage symétrique ou asymétrique (version sur potelet disponible) Garantie 10 ans anticorrosion en traitement bord de mer. CALLISTO Plafonnier Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937912010 CALLISTO 4W 180 LM 3000K BLANC J+10 106 € 04937914010 CALLISTO 4W 180 LM 3000K NOIR J+10 106 € 04937923010 CALLISTO 4W 180 LM 3000K GRAPHITE J+10 106 € 04937912015 CALLISTO 4W 180 LM 3000K ASYM BLANC J+10 106 € 04937914015 CALLISTO 4W 180 LM 3000K ASYM NOIR J+10 106 € 04937923015 CALLISTO 4W 180 LM 3000K ASYM GRAPHITE J+10 106 € Ø110 mm 33 mm Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02817054410 SPACETUBE 11,5W 815 LM 3000K ROND ARGENT - 135 € 02817054416 SPACETUBE 11,5W 815 LM 3000K CARRÉ BLANC J+5 135 € 02817054422 SPACETUBE 11,5W 815 LM 3000K CARRÉ NOIR J+5 135 € 02817054430 SPACETUBE 11,5W 815 LM 3000K CARRÉ ARGENT - 135 € Spot plafonnier LED rond ou carré. Optique fixe en aluminium avec verre de protection pour intérieur et extérieur couvert. Finition blanc, gris, noir. SPACETUBE Projets types : espace sous toit, hall entrée, terrasse ou circulation ext. Ø123 156 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336400 LUZ 1 15W 1590LM 40 IP65 NOIR MAT J+10 101 € 02714336401 LUZ 1 15W 1590LM 40 IP65 BLANC MAT J+10 101 € 02714336402 LUZ 2 20W 1930LM 40 IP65 NOIR MAT J+10 131 € 02714336403 LUZ 2 20W 1930LM 40 IP65 BLANC MAT J+10 131 € Ø83 125 Plafonnier LED multi CCT 2700-30004000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Diffuseur en verre. Convertisseur non dimmable intégré dans l’appareil. LUZ Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=