107 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs AINOS, applique et plafonnier extérieur, carré ou rond anthracite, LED. AINOS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073323607 AINOS, APPLIQUE ET PLAFONNIER EXT, CARRÉ, ANTHRACITE, LED 17W, 3000K/4000K, IP65 J+1 161 € 02073323609 AINOS SENSOR, APPLIQUE PLAFONNIER EXT CARRÉ ANTHRACITE LED 18W 3000K/4000K DÉTECTEUR J+10 201 € 02073316719 AINOS, APPLIQUE ET PLAFONNIER EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 21W, 3000K, IP44 J+10 149 € 02073316721 AINOS, ROND, ANTHRACITE, 22W, LED 3000K, IP44 AVEC DÉTECTEUR J+10 195 € Applique Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058003137 AXO GU10 6W 470 LM 30000K BAS GRAPHITE J+10 42 € 00058003136 AXO GU10 HAUT/BAS 2X6W/3000K J+1 53 € Applique murale extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, aluminium graphite extrudé pour lampes GU10 LED 6W 3000K 470lm 15000h fournies. AXO GU10 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073323580 ENOLA M 10W 720 LM CCT 3000K/4000K 38° ANTHRACITE J+10 245 € 02073323582 ENOLA M 19W 740 LM CCT 3000K/4000K 38° ANTHRACITE J+10 300 € 02073323579 ENOLA S 6W 390 LM CCT 3000K/4000K 30° ANTHRACITE J+10 200 € 02073323581 ENOLA S 7W 285 LM CCT 3000K/4000K 30° ANTHRACITE J+10 245 € 02073322250 SITRA CUBE WL, 10 W 3000K IP44 GRIS ANTHRACITE J+1 119 € La gamme ENOLA au design contemporain & cylindrique est composée de luminaires intérieurs et extérieurs : suspensions, appliques & plafonniers, spots. ENOLA - SITRA Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=