Guide eclairage 2025

108 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs ECHO DECO Applique Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937623727 ECHO DECO 6,2W 350 LM GU10 230V CUBE GRAPHITE J+5 121 € 04937623728 ECHO DECO D/I 2x 6,2W 700 LM GU10 230V CUBE GRAPHITE J+5 177 € 04937623706 ECHO DECO 6,2W 350 LM GU10 230V CYLINDRE GRAPHITE J+10 110 € 04937623707 ECHO DECO D/I2x 6,2W 700 LM GU10 230V CYLINDRE GRAPHITE J+5 159 € Applique extérieure / intérieure cubique, culot GU10, garantie 10 ans anticorrosion, traitement bord de mer. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073314178 THEO UP/DOWN, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, GU10/ QPAR51, 2X 35W MAX, IP44 J+1 89 € Applique murale de la série THEO, réalisée en aluminium et verre couvrant l’ampoule. Grâce au positionnement de ses deux douilles intégrées, ce luminaire monté diffuse deux faisceaux identiques mais aux directions opposées (UP/DOWN). Grâce à son indice de protection IP44, ce produit convient à une utilisation en extérieur. THEO UP/DOWN Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917602237 FUTURE E27 MAX 15W 230V BLANCHE J+10 67 € 04917602238 FUTURE E27 MAX 15W 230V GRIS FONCE J+10 67 € Applique extérieure IP44, blanche, résistante aux conditions climatiques difficiles. FUTURE ARLON Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937653603 ARLON ROUND BLANC 10W 3000K J+10 149 € 04937653601 ARLON ROUND NOIR 10W 3000K J+5 149 € 04937653618 ARLON ROUND CORTEN 10W 3000K J+10 169 € ARLON ROUND luminaire mural au style épuré avec source légèrement inclinée, convient aux environnements intérieurs et extérieurs par exemple pour des chemins ou des couloirs. installation simple avec plaque arrière de montage, deux entrées de câble et un raccord rapide Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=