110 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs HERNING WALL Applique Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937623961 HERNING WALL MINI GRIS 580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80 J+10 180 € 04937623960 HERNING WALL MINI NOIR 580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80 J+10 180 € 04937623968 HERNING WALL MINI CORTEN 580/620/1220/1300LM 3000/4000K RA>80 J+10 208 € 04937623963 HERNING WALL MIDI GRIS 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80 J+10 230 € 04937623962 HERNING WALL MIDI NOIR 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80 J+10 230 € 04937623969 HERNING WALL MIDI CORTEN 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80 J+10 261 € HERNING WALL applique d’extérieur classique au design élégant qui s’adapte aux environnements urbains et ruraux, switchs à l’arrière pour choisir entre 3000 et 4000K et 2 niveaux de lumens soit 4 combinaisons possibles pour un même luminaire. installation facile avec un support mural et un connecteur rapide, plusieurs entrées de câble, garantie de 10 ans anti-corrosion. ASKER Code produit Désignation Tarif HT 01200345813 ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - TERRACOTA 113 € 01200505498 ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - TVERT AMANDE 113 € 01200342951 ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - CORTEN STEEL 113 € 01200657547 ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - TERRACOTA 113 € 01200508079 ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - TVERT AMANDE 113 € 01200779278 ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - CORTEN STEEL 113 € La gamme ASKER incarne le minimalisme avec des formes géométriques élégantes. Cette gamme dégage une esthétique sobre et contemporaine, parfaite pour ceux qui recherchent un design épuré et intemporel. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917601127 WEST-2 LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W 100V-240V J+5 81 € 04917614260 TEJO LAMPE APPLIQUE BLANCHE E27 50-60HZ 15W IK6 100V-240V J+5 77 € 04917603420 TEJO LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W IK6 100V-240V J+1 77 € WEST - TEJO Applique classique pour terrasse et jardin en fonte d’aluminium et diffuseur en verre translucide. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=