111 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Applique d’extérieur de style moderne en fonte d’aluminium et lentille en verre translucide. LACRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917670802 LACRE LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ E27 50/60HZ 15W IP 54 CLASSEI 100V-240V J+5 78 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917606580 GINA LAMPE APPLIQUE NOIR GU10 50/60HZ 8W IP 44 CLASSE I 100V-240V J+5 49 € 04917606579 GINA LAMPE APPLIQUE BLANC GU10 50/60HZ 8W IP 44 CLASSE I 100V-240V J+10 49 € Applique blanche moderne pour éclairage extérieur en aluminium injecté avec diffuseur en verre transparent. Cette applique est idéale pour l’ éclairage du jardin. GINA Applique d’extérieur de style moderne en aluminium et diffuseur polycarbonate opalin. NEGUS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917670696 NEGUS LAMPE APPLIQUE GRIS E27 50/60HZ 15W IP 54 IK 10CLASSE I 100V-240V J+5 58 € Applique d’extérieur de style moderne et au corps carré conçu par Lucid. Grâce à la grande qualité de l’aluminium et aux traitements de protection de surface qui lui sont appliqués, c’est une lampe capable de résister aux conditions climatiques et atmosphériques les plus extrêmes, même en bord de mer. MASK Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917616736 MASK LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 15W 3000K IP65 IK 6 550LM J+5 253 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=