112 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs HALF Applique Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917608814 HALF LED LAMPE APPLIQUE NOIRE SMD LED 50/60HZ 20W 3000K IP65 1350LM J+5 159 € Applique d’extérieur de couleur gris foncé dessinée par Nahtrang. Cette lampe a un grand diffuseur et la technologie LED, est parfaite pour l’éclairage de jardins. La source d’éclairage est une SMD LED 20W, incluse. HALF a un IP65, c’est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208327609 LID II UP/DOWN, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 28W, PHASE, 100°, ANTHRACITE J+1 129 € 08208327608 LID II, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 15W, PHASE, 100°, ANTHRACITE J+1 109 € LID II LID II, Applique en saillie, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite. OVAL Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917616687 OVAL LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 10W 3000KIP 65 IK 6 450LM J+5 116 € Applique pour éclairage extérieur en aluminium et diffuseur verre. Cette applique LED a un IP65, c’est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714216942 BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 ANTHRACITE J+10 221 € 02714216944 BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 BLANC MAT J+10 221 € 02714223587 BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 ACIER CORTEN J+10 227 € 02714216954 BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 ANTHRACITE J+10 248 € 02714216956 BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 BLANC MAT J+10 248 € 02714223591 BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 ACIER CORTEN J+10 255 € BRIKPRO Applique murale technique LED pour éclairage extérieur. Faisceau asymétrique avec diffuseur en verre sérigraphié noir. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=